Étanchéité dynamique

Pour toutes vos demandes d’étanchéité en rotation ou en translation, ERIKS vous accompagne dans le choix de la solution la plus adaptée à  vos contraintes économiques et techniques.

  • Bagues à lèvres
  • V-Rings
  • Joint PTFE énergisé
  • Joint hydraulique/pneumatique
  • Garniture de presse-étoupe

Nos produits

Application Engineering Icon

BAGUES A LÈVRES

ERIKS vous propose une gamme de bague à lèvres en élastomère standard (FKM et NBR) suivant la norme DIN 3760.

Pour des applications supérieures à 10 bar, nous proposons des bagues cage inox et lèvres PTFE  pour une étanchéité optimale et faible frottement (Agrément FDA et USP).
 

Materials Technology Icon

V-RINGS

Les V-rings assurent une étanchéité dynamique axiale contre une surface d’appui.
Les V-rings permettent une étanchéité aux poussières, impuretés, graisses, projections d'eau, d'huile, ....).

 

 

Application Engineers Obsolescence Support

PTFE ÉNERGISÉ : ERISEAL®

Les PTFE énergisés sont utilisés lorsque l’application a atteint les limites des bagues à lèvres traditionnelles.

  • Pression élevée (750 bar et plus)
  • Très basses et hautes températures (-260 à +300ºC)

 

Application Engineering Icon

JOINTS HYDRAULIQUES

ERIKS dispose d'une gamme complète de joints hydrauliques en profils et matières standards.

  • Joint de piston, de tige, racleur, en NBR ou FKM, ou polyuréthane
  • Segment de guidage PTFE, PE, ...

Joints de stock ou en réalisation ERIKS SealXpress

Nous vous accompagnons également dans le développement de vos joints sur-mesure.

Materials Technology Icon

GARNITURE PRESSE-ÉTOUPE

Notre gamme de tresses et de bagues matricées permet de subvenir à vos besoins de garniture de presse-étoupe, que ce soit en statique, en translation ou en rotation.
Des utilités, aux produits les plus agressifs.



 

Availability Icon

SERVICES TECHNIQUES

  • Traitement de surface (SURFAPLUS)
  • SealXpress
  • Impression 3D silicone
Application Engineering Icon

SERVICES LOGISTIQUES

  • Gestion de stocks, stocks dédiés clients
  • Emballage/marquage sur mesure, Kitting
  • Programme de livraison "juste-à-temps", Kanban
Appareil de contrôle qualité ERIKS élastomères

SERVICES QUALITÉ

  • Traçabilité produit, certificats
  • Contrôle visuel et dimensionnel à 100% (O-ring)
  • Assemblage ou emballage sous atmosphère contrôlée

Documentations Elastomères et étanchéité

Etanchéité : Gamme élastomères

Bagues à Lèvres

Technologie des élastomères

Nos dernières actualités sur les élastomères

Nos autres compétences

Joints plats

Découvrez notre gamme de joints plats pour toutes vos applications

Plastiques et composites

Découvrez nos services et nos gammes de produits en plastiques ou composites.

Robinetterie industrielle

Découvrez nos gammes de robinets et actionneurs pour toutes vos applications