In this article
Protek Sureband® : les protecteurs de brides nouvelle génération
Les protecteurs de brides sont utilisés pour éviter les risques de blessures accidentelles, et les dommages matériels en cas de fuites ou de projections d'acides, de produits caustiques, de chlore ou autres liquides dangereux au niveau des raccords de tuyauterie.
Les protecteurs de brides s'utilisent sur les raccordements pouvant faire l'objet d'une fuite, dans les industries chimiques, pétrochimiques, raffineries, papeteries, traitement des eaux, etc.
Les protecteurs de brides Sureband® sont la nouvelle génération produit. Ils ont été conçus pour allier sécurité, facilité, et flexibilité. Fruit de plus de vingt ans d'expérience et de développement, ce nouveau modèle améliore considérablement les performances des protecteurs de brides conventionnels.

Sureband® Clear

Bande en thermoplastique fluoré ECTFE transparent, avec maille de diffusion de pression en ETFE. Fermeture par bandes Velcro.
- Matière : ECTFE / ETFE (Blanc translucide)
- Applications : Fluides chimiques
- Résistance : +200°C / 75 bar
- Largeur : 50mm (100 et 150mm sur demande)
- Pour brides standard et sur mesure, vannes papillon
- Possibilité d'intégrer un drain pour raccord flexible
Sureband® Steel

Bande en Inox 316, avec maille de diffusion de pression en inox 316. Permet un montage et un démontage rapides et faciles sans outils spéciaux.
- Matière : Inox 316 (couleur métal)
- Applications : Vapeur HP, fluides caloporteurs
- Résistance : +500°C / 110 bar
- Largeur : 50mm (70mm et 90mm sur demande)
- Pour brides standard et sur mesure
Les avantages des protecteurs Sureband®
Sécurité, facilité, flexibilité
Sécurité
La maille multicouche spécialement formulée diffuse la libération de liquide, même à haute pression, résultant en une libération verticale sûre.

Facilité d'installation et de retrait
L'installation et le retrait des protections Sureband® est rapide et simple. Sans corde, les protecteurs peuvent être installés et retirés en quelques secondes. Élimine le risque d'erreurs de montage et de protections mal fixées.

Flexibilité
Le système unique multi-tailles, permet de réduire les références en stock, et faciliter l'installation.
5 Tailles de Sureband = 28 dimensions de brides standard.

Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.