Joints et mélanges élastomères pour process aseptique
ERIKS propose une gamme de joints aseptiques (joints toriques, joints Clamp, joints moulés sur mesur...
De nouvelles technologies pour extraire le pétrole et le gaz exposent les tuyauteries et les joints d’étanchéité à des concentrations de gaz sulfureux H2S, de vapeur, de CO2 et de CO, ainsi qu’à des pressions et des températures plus élevées. Ces applications impactent grandement les joints isolants en époxy renforcé fibres de verre (GRE).
Le kit Evolution® est un système d’isolation qui combine les avantages du VCS et du VCFS tout en améliorant le niveau d’étanchéité et la résistance électrique.
Composé d’un joint primaire en PTFE modifié et d’un joint secondaire C-ring métallique pour la résistance au feu, ce système s’adapte sur des brides à face surélevées, à faces plates et sur des faces RTJ.
Le joint Evolution® est réalisable pour toutes brides ANSI jusqu’aux classes 2500# et API 10.000# incluses.
Le diamètre intérieur du joint Evolution® est exactement adapté à l’alésage de la bride pour éliminer les turbulences dues à l’écoulement et l’érosion/corrosion de la surface de la bride.
Evolution® est le plus économique des kits isolants Sécurité Feu.
Composant
Matériaux
Joint Isolant
Ame Inox 316L revêtue revêtement exclusif
Elément d'étanchéité
Gylon 3500 + C-ring métallique Inconel 718
Canons
G11
Mica
Rondelles
Diamond Hyde (DH)
Mica
ERIKS propose une gamme de joints aseptiques (joints toriques, joints Clamp, joints moulés sur mesur...
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50