Dans cet article
Des flexibles industriels pour l’assainissement
Pour l'aspiration et le refoulement de fluides et de matériaux spécifiques, nous proposons des tuyaux conçus pour répondre aux défis de cette application particulière qu'est l'assainissement.
Nous apportons des solutions spécialisées pour : camions poubelles, camions aspirateurs, balayeuses, chariots à eau, chasse-neige, débroussailleuses d'autoroute, camions collecteurs de gravats, presses à déchets, camions pour le traitement des sanitaires et bien d'autres encore !
Des applications abrasives
Notre gamme de tuyaux offre le mélange parfait de résistance à la pression, de flexibilité et de résistance mécanique requis. Tous les tuyaux pour l'assainissement proposés par ERIKS sont compatibles avec un large éventail de solutions de raccords. Nous pouvons vous fournir des assemblages complets de flexibles équipés, ainsi que toute la documentation nécessaire pour les tests de pression et d'étanchéité.
Qu'il s'agisse de boues de béton à haute pression, de sable ou d'autres matériaux secs, la gamme de tuyaux pour fluides abrasifs disponible chez ERIKS est spécialement conçue pour résister aux dommages causés par les fluides transportés.

Des solutions conçues pour résister
Notre gamme Assainissement comprend des tuyaux résistants et polyvalents. Voici les produits phares que nous vous proposons. Contactez-nous pour une consultation personnalisée sur votre application.

Goodall® Alligator SD Flexoline
Ce flexible d’aspiration et de refoulement est utilisé pour l'eau douce, l'eau de mer, l'eau d’égout, la boue, le purin, etc, et convient également pour les solutions aqueuses comprenant de légères particules abrasives…
Caractéristiques :
- Paroi extérieure résistante aux agents atmosphériques et au vieillissement
- Pour une utilisation de -15 °C à +60 °C
Structure :
- Tube : EPDM, noir
- Armature : Nappes textiles et spirale en acier galvanisé noyée dans la masse
- Coloris : EPDM, noir

Goodall® Abrader SD Flexotek
Ce flexible très souple et léger, est conçu pour les applications abrasives, telles que le transport de fluides type boue sèche, sable, cailloux, etc. Grâce à la paroi conductrice intérieure et extérieure, la charge statique peut être dérivée de manière sécurisée.
Caractéristiques :
- Paroi intérieure extrêmement résistante à l'usure
- Spirale en acier entièrement incorporée résistante au vide
- Pour une utilisation de -30 °C à +80 °C
Structure :
- Tube : NR noir, résistant et conducteur R < 106 Ω
- Armature : Tresses textiles et spirale en acier galvanisé noyée dans la masse
- Coloris : SBR/NR noir, lisse, impression sur toile, résistant, résistant à l’ozone et conducteur R < 106 Ω

ARIZONA SuperElastic
Le tuyau ARIZONA SuperElastic est composé d'une structure en PVC souple de largeur importante, le tout renforcé par une spirale continue en PVC rigide protégé.
Il est utilisé pour l’aspiration et le refoulement de liquides, systèmes d’irrigation, assainissement, vidange de fosses septiques. Également disponible en version antistatique (sur demande), le tuyau ARIZONA SuperElastic équipe de nombreux camions d'assainissement.
Souple, flexible, offrant une excellente résistance au frottement, aux intempéries et aux produits chimiques, c’est le tuyau de vidange et de curage idéal. Il est également utilisé sur les rampes d'épandage de tonnes à lisier pour ses propriétés de résistance au frottement et aux produits phytosanitaires.
Caractéristiques :
- Très flexible
- Très léger
- Lisse intérieur et ondulé extérieur
- Pour une utilisation de -25 °C à +40 °C
Structure :
- Tube : PVC souple
- Armature : spirale PVC rigide
- Coloris : gris avec spirale verte

Multipurpose
Ce tuyau très flexible et robuste convient pour le pompage et l'aspiration d'eau, de boues, de boues et de produits chimiques. Le Multipurpose convient pour une utilisation dans le secteur agricole et des applications industrielles générales.
Caractéristiques :
- Très souple
- Intérieur/ extérieur extrêmement lisse
- Pour une utilisation de -10 °C à +50 °C

Polymetra Clear
Composé d’une structure en PVC transparent renforcé d’une spirale en acier, le Polymetra Clear est un tuyau d’aspiration et de refoulement très souple pour applications industrielles lourdes, telles que l’irrigation industrielle et agricole.
Sans phtalate, il est également conçu pour l'aspiration et le refoulement de liquides et de denrées alimentaires de haute qualité, y compris l'alcool jusqu'à 50 % vol. Il ne convient pas pour les produits laitiers, ni pour les produits gras.
Caractéristiques :
- Très souple
- Intérieur/ extérieur extrêmement lisse
- Pour une utilisation de -15 °C à +65 °C
Structure :
- Tube : PVC transparent
- Armature : spirale acier
- Coloris : gris
Brochure Transport et Assainissement
Pour en savoir plus sur nos flexibles, consultez notre brochure dédiée à l'assainissement ou consultez notre site web.
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.