Dans cet article
Des flexibles pour le transport de matières dangereuses
Le transport de marchandises dangereuses nécessite des précautions particulières et fait l’objet de réglementations internationales spécifiques qu’il s’agisse de transport routier, ferroviaire, maritime ou fluvial.
ERIKS vous accompagne pour tous vos projets nécessitant des flexibles industriels, en vous fournissant des tuyaux de qualité ou en développant pour vous des flexibles équipés sur mesure, parfaitement adaptés aux fluides requis par vos process.
Flexibles et règlementation TMD
Dans l’Union Européenne, la réglementation TMD vise à prévenir les risques pour les personnes, les biens et l’environnement, en complément d’autres réglementations comme celles visant à la protection des travailleurs ou des consommateurs.
ERIKS est accrédité par le bureau Veritas pour la fabrication des flexibles TMD (arrêté "TMD" modifié du 29 mai 2009). Chaque flexible destiné au transport de matières dangereuses TMD est livré avec un certificat. Le remplissage et le déchargement des réservoirs de stockage, des camions, des citernes et des wagons est facilité par nos flexibles TMD.

Gamme de flexibles TMD
La gamme de flexibles ERIKS certifiés TMD couvre de nombreux domaines d’application tels que ceux rencontrés dans les industries de la pétrochimie, chimie, agro-alimentaire et de la cryogénie.
Voici quelques exemples de flexibles certifiés pour lesquels nous pouvons fournir un certificat TMD. Contactez-nous pour une consultation personnalisée sur votre application.

GOODALL® Tanker SD
- Aspiration et refoulement pour produits à base d’huiles minérales et produits pétroliers avec une contenance aromatique de maximum 55%
- Grâce à ses parois conductibles, l‘électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre

GOODALL® Tekno SD
- Tuyau d'aspiration et refoulement en UPE
- Convient aux acides, alcalis, sels, alcools, acides gras et hydrocarbures aromatiques
- Idéal pour les applications dans lesquelles de l'électricité statique peut se produire

GOODALL® Solveco SD
- Tuyau d'aspiration et refoulement en EPDM
- Convient aux acides, alcalis, esters et cétones
- Idéal pour les applications dans lesquelles de l'électricité statique peut se produire

Eriflon
- Tuyau PTFE convoluté noir antistatique avec paroi médium
- Transfert de produits chimiques et aptitude au contact alimentaire
- Possibilité de tresse en inox ou polypropylène suivant les agressions chimiques extérieures

Multichem EGE, SST, GGE
- Flexibles composites disponibles dans différentes matières (polypropylène, PTFE)
- Peu influencés par le froid, ils offrent une excellente résistance chimique
- Légers, ils présentent un rayon de courbure plus petit que les flexibles caoutchouc
- Peuvent être équipés de raccords en aluminium, inox 316, laiton et polypropylène

GOODALL® Metalvisor
- Flexible onduleux inox pour le transport de liquides et gaz
- La forme des ondes offre une excellente souplesse, le tressage serré garantit une résistance élevée à la pression
- Nos techniques d'assemblage innovantes et des procédures de soudage optimisées permettent d’éviter les écarts et les bavures, améliorer le fluage du flexible et éviter la corrosion
Brochure Transport et Assainissement
Pour en savoir plus sur nos flexibles, consultez notre brochure dédiée au transport ou consultez notre site web.
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.