Quel tuyau choisir pour le contact alimentaire ?

Lorsqu'on travaille avec des denrées alimentaires, la sécurité est une priorité absolue.

Afin de travailler en toute sécurité, il est nécessaire d'utiliser des matériaux qui ne contaminent pas les denrées alimentaires. Êtes-vous sûr(e) que le contact des tuyaux avec les produits alimentaires n'est pas dangereux ?

Pour cela, les tuyaux doivent être conformes à la législation européenne CE 1935/2004. Cette législation décrit les exigences relatives aux matériaux qui entrent en contact avec des denrées alimentaires. Nous vous expliquons quels sont les matériaux adaptés à votre application.

 

Prévenir la contamination

Le matériau dans lequel le tuyau est fabriqué peut déposer des substances nocives sur les aliments. Cela peut conduire à :

  • un danger pour la santé
  • un changement inacceptable dans la composition de la nourriture
  • une altération de l'odeur, du goût, de la couleur, etc.

 

Pour éviter cela, les tuyaux en contact avec la nourriture doivent respecter la législation CE 1935/2004. Il s'agit de la législation européenne sur les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les produits alimentaires, comme les matières plastiques, les caoutchoucs, les métaux et les silicones. Les tests de migration permettent de déterminer si un tuyau est conforme aux exigences. Les résultats des tests de migration peuvent vous être expliqués dans un certificat.

Choisissez votre matériau

Pour les applications avec des produits alimentaires, les tuyaux fabriqués en PVC, PTFE, polyuréthane, NBR ou EPDM sont généralement choisis. Tous les matériaux ne sont pas adaptés au contact avec n'importe quel type de nourriture. Vous trouverez ci-dessous les matériaux certifiés CE 1935/2004 qui conviennent à votre application.

 

Tuyaux en PVC

Les tuyaux en PVC sont adaptés pour de nombreuses applications où la pression et la température de service sont limitées, comme l'eau potable, les boissons fraîches et diverses matières premières. La plupart des tuyaux PVC ont une plage de température de -20°C à +60°C. L'avantage des tuyaux en PVC est qu'ils sont transparents, légers et très souples. Leur résistance est limitée. Par exemple, le PVC ne convient pas pour une utilisation avec des aliments gras.

Notre recommandation : Optez pour Premium Multibar, Polymetra Clear, Premium Polyros ou Transpar. Ce sont les types les plus utilisés de notre gamme.

 

Tuyaux NR/NBR

Les tuyaux en caoutchouc NR ou NBR sont résistants à l'huile et à la graisse et sont largement utilisés pour le lait, la crème, les huiles végétales et la mayonnaise, ainsi que pour les boissons fraîches notamment. Les tuyaux sont livrés avec ou sans spirale et la plage de température est généralement comprise entre -20°C et +90°C.

Notre recommandation : Les modèles Nutralon, Nutralon SD Lite et Nutralon SD ont une utilisation polyvalente.

 

Tuyaux EPDM

Les tuyaux EPDM sont largement utilisés pour les boissons et les jus et sont adaptés à une température comprise entre -30°C et +90°C. La gamme des DeliDrink est souvent utilisée pour la bière, les boissons fraîches et le vin. Ce type de tuyau est également approprié pour les boissons à forte teneur en alcool. Les tuyaux de nettoyage aussi sont souvent fabriqués en EPDM, comme le Blue Guardian avec une plage de température allant jusqu'à +164°C.

 

Tuyaux en UPE

Les tuyaux UPE sont adaptés pour les applications sensibles. Ils sont utilisés comme tuyaux d'aspiration et de refoulement dans le transfert de boissons alimentaires sensibles (alcools titrant jusqu'à 96%) ainsi que dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Les tuyaux UPE ont une plage de température de -30°C à +90°C, offrent une excellente résistance chimique et sont très faciles à nettoyer.

Notre recommandation : Le modèle Nutralon SD Plus est le choix le plus adapté.

 

Tuyaux en PTFE

Les tuyaux PTFE sont parfaits pour les applications où des exigences élevées sont requises concernant la température, la pression ou le mouvement. Ils sont utilisés comme tuyaux d'alimentation pour le filtrage et les centrifugeuses, les tours de séchage et l'utilisation de substances aromatisantes. Les tuyaux PTFE ont une plage de température d'environ -70°C à +260°C, offrent une excellente résistance chimique et sont très faciles à nettoyer.

 

Tuyaux en polyuréthane

Les tuyaux utilisés pour les aliments secs et abrasifs sont souvent fabriqués en polyuréthane. Le polyuréthane est résistant aux aliments gras et possède une plage de température de -40°C à +90°C. Ces tuyaux sont également parfaitement adaptés pour les poudres de lait, les épices et d'autres ingrédients secs.

Notre recommandation : Abraflex MD Food et Abraflex SLD Food AS sont parmi les plus choisis.

 

Consultez également la section dédiée aux tuyaux alimentaires.

 

Vous avez besoin de conseils supplémentaires ? Chez ERIKS, vous trouverez des experts dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ils seront heureux de vous aider dans votre choix. L'un de nos ingénieurs application peut même vous conseiller sur place sur les meilleures solutions. Veuillez nous contacter directement !

Les dernières actualités d'ERIKS

Nouvelles fonctionnalités de suivi des commandes

Sarah Khan

Vous voulez savoir quand arriveront vos articles ? Vous pouvez désormais suivre chaque livraison de ...

Visitez ERIKS à Petrochymia

Nous sommes ravis d'annoncer qu'ERIKS présentera ses solutions spécialisées lors de Petrochymia Mart...

Contact

Nous contacter

Vous souhaitez avoir des informations sur ERIKS et ses produits ? 

Commander en ligne

Commandez nos produits standards directement  sur notre  E-Boutique !     

ERIKS France

28 rue Wilson

69150 Décines-Charpieu

04 72 05 46 50