Solutions sur mesure
Afin de garantir la meilleure qualité des produits personnalisés, nous travaillons avec des méthodes d'ingénierie Six Sigma, des simulations d'analyse par éléments finis (FEA) et des processus de développement spéciaux.
Le fluoroélastomère FEPM, également connu sous le nom de TFE/P ou sous certaines marques comme Aflas® (Asahi) et Viton Extreme (Chemours), est un copolymère de tétrafluoréthylène et de polypropylène dont la teneur en fluor est d'environ 54 %.
Le FEPM est souvent préféré au FKM dans les applications vapeur et les applications utilisant des amines, car il ne contient pas le monomère VF2, le point d'attaque chimique. Viton® Extreme® offre une meilleure résistance aux cétones que les FKM standards.
Le FEPM offre une meilleure résistance chimique à un large éventail de fluides et d'additifs automobiles. Il résiste aux huiles de moteur de tous types, aux liquides de refroidissement de moteur contenant un niveau élevé d'agents antirouille, aux lubrifiants extrême pression (EP) pour engrenages, aux liquides de transmission et de direction assistée, et à tous les types de liquides de frein, y compris DOT 3, huile minérale et huile de silicone.
Le TFE/P est idéal pour les fluides caloporteurs, les amines, les acides et les bases, ainsi que l'eau chaude et la vapeur jusqu'à +170 °C (+340 °F).
À certains égards, il présente des propriétés de compatibilité avec les fluides similaires à celles de l'éthylène-propylène et du fluorocarbone. La résistance à la compression rémanente à hautes températures est inférieure à celle des fluorocarbures standards.
Les structures chimiques de ce type présentent une excellente résistance à la chaleur, une résistance chimique exceptionnelle (notamment aux alcalis et aux amines), ainsi qu'une résistivité électrique élevée. Les composés de caoutchouc Aflas® résistent à une large gamme de produits chimiques tels que les acides, les alcalis et la vapeur (jusqu'à +170 °C) et présentent une résistance supérieure aux bases fortes par rapport au FKM.
Les composés Aflas® présentent toutefois la même lacune, à savoir une faible performance à basse température dans des huiles aromatiques ainsi qu'une résistance limitée aux huiles minérales. Les températures de fonctionnement sont comprises entre -5 °C (25 °F) et +200 °C (+400 °F).
La gamme AFLAS® 200 consiste en un terpolymère composé de tétrafluoroéthylène, de propylène et de fluorure de vinylidène. La gamme AFLAS® 200 offre un bon équilibre entre résistance aux produits chimiques et performances améliorées à basse température. Elle est classée dans la norme ASTM D 1418-01 dans la catégorie FKM de type quatre.
Afin de garantir la meilleure qualité des produits personnalisés, nous travaillons avec des méthodes d'ingénierie Six Sigma, des simulations d'analyse par éléments finis (FEA) et des processus de développement spéciaux.
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50