Dans cet article
Amélioration de l'étanchéité d'un électrolyseur H2
![Green Hydrogen, future energy h2 fuel 3D illustration. Green hydrogen production by electrolysis technology, renewable electricity, alternative eco way of getting hydrogen H2, cut industry emissions, Green Hydrogen, future energy h2 fuel 3D illustration. Green hyd ProEXR File Description
=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFNumber (float): 5
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFocalLength (float): 68.6893
cameraFov (float): 23.4059
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 32.7836
cameraTransform (m44f): [{0.830985, -0.54434, 0.11471, -723.554}, {-0.556295, -0.813126, 0.171352, -1069.82}, {-6.00703e-008, -0.206204, -0.978509, -124.369}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 7499, 4860]
displayWindow (box2i): [0, 0, 7499, 4860]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
vrayChannelInfo (string): "{"VRayLight005":{"alias":163,"index":9,"flags":24584,"type":2},"VRayLight04":{"alias":163,"index":7,"flags":24584,"type":2},"VRayLightMix":{"alias":178,"index":4,"flags":214793,"type":2},"VRayRenderID":{"alias":114,"index":2,"flags":16389,"type":4},"VRayLight DOME":{"alias":163,"index":5,"flags":24584,"type":2},"VRayLight03":{"alias":163,"index":8,"flags":24584,"type":2},"Self Illumination":{"alias":163,"index":12,"flags":24584,"type":2},"Alpha":{"alias":125,"index":1,"flags":16389,"type":2},"RGB color":{"alias":126,"index":0,"flags":16385,"type":2},"VRayReflection":{"alias":102,"index":3,"flags":16392,"type":2},"VRayLight001 TOP":{"alias":163,"index":6,"flags":24584,"type":2},"Environment":{"alias":163,"index":11,"flags":24584,"type":2},"VRayLight006":{"alias":163,"index":10,"flags":24584,"type":2}}"
=Channels=
A (half)
B (half)
Environment.B (half)
Environment.G (half)
Environment.R (half)
G (half)
R (half)
Self Illumination.B (half)
Self Illumination.G (half)
Self Illumination.R (half)
VRayLight DOME.B (half)
VRayLight DOME.G (half)
VRayLight DOME.R (half)
VRayLight001 TOP.B (half)
VRayLight001 TOP.G (half)
VRayLight001 TOP.R (half)
VRayLight005](/fr/societe/know-how-hub/cas-clients/etancheite-electrolyseur-H2/_jcr_content/content_mainpar/section_1/par/image.coreimg.png/1693571600509/sealing-performance-h2-electrolyzer-case-study.png)
Client : Fabricant d'électrolyseurs
Groupe produits : Sealing & Polymer
Marché : Production d'hydrogène
Application : Joints
Résultat : Amélioration de l'étanchéité et des propriétés électriques
Le client
Un grand fabricant d'électrolyseurs sur le marché de la production d'hydrogène
Le défi
L'hydrogène, produit par électrolyse de l'eau, est considéré comme une technologie clé pour parvenir à des émissions "zéro net". Des électrolyseurs alcalins spécifiques produisent de l'hydrogène dans des cellules composées d'une anode, d'une cathode et d'une membrane intermédiaire. Ces cellules sont connectées en série pour former une pile. Une bonne étanchéité de la membrane elle-même et entre les cellules est cruciale pour un fonctionnement sûr et efficace. Le client s'est adressé à ERIKS parce qu'il avait besoin d'améliorer les performances de ses joints.
Le projet
Le contact avec le client a été établi après l'achat d'un profilé en caoutchouc standard sur la boutique en ligne d'ERIKS. Il n'était pas satisfait de la solution de son fournisseur actuel et cherchait à améliorer la facilité d'assemblage et les performances de ses joints. Le profilé standard d'ERIKS était adapté à un premier test de performance, qui a montré qu'ils avaient besoin d'un matériau plus spécifique à l'application pour améliorer l'étanchéité et les propriétés électriques. Par la suite, ils ont commencé à travailler avec notre spécialiste international des matériaux et de l'ingénierie.
La solution
L'un des principaux défis de l'électrolyse alcaline est l'électrolyte liquide corrosif. Le matériau d'étanchéité devait donc présenter des propriétés améliorées pour résister à la solution d'eau alcaline sous la charge électrique supplémentaire. En outre, le joint devait présenter les meilleures propriétés d'étanchéité possibles, par exemple une résistance à la déformation permanente.
Sous l'impulsion de l'ingénierie et de la gestion des produits locales, des spécialistes internationaux d'ERIKS en matière de développement de matériaux (dans notre laboratoire de caoutchouc ERT) et de gestion des produits, nous avons finalement conçu la meilleure solution possible pour l'application du client. Cette solution repose sur un équilibre entre les propriétés des matériaux et la conception du produit.
Apprenez-en plus sur les solutions ERIKS pour l'hydrogène
Subscribe to our newsletter:
For the latest industry news and updates.