Dans cet article
ERIKS aide un client à optimiser ses flexibles

Le client
Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck est une brasserie située dans la ville d'Izegem en Flandre. La brasserie familiale Vanhonsebrouck se trouvait à l'origine à Ingelmunster, non loin de là, et a fêté son centenaire en 2000. La brasserie est surtout connue pour ses bières spéciales Kasteelbier, St. Louis et Brigand.
Le défi
Dans les environnements de production des brasseries, les flexibles jouent un rôle crucial. À la brasserie Castle Vanhonsebrouck, un problème a été observé : les flexibles se pinçaient immédiatement après le raccord en raison d'un fort rayon de courbure à 90°. Ce pincement augmentait le risque de déchirure. En outre, les flexibles étaient équipés de coquilles de serrage, qui peuvent former des zones de rétention et donc augmenter le risque de développement bactérien.
La solution
Les connaissances d'ERIKS en matière de produits et d'applications, ainsi que son expérience dans le secteur de la brasserie, lui permettent de proposer une solution adaptée. ERIKS conseille à Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck d'équiper les tuyaux avec des raccords sertis. Le raccordement est ainsi plus hygiénique. En outre, la spirale anti-torsion empêche le pincement du flexible, ce qui prolonge sa durée de vie. Ces flexibles assemblés conviennent également aux situations où les flexibles doivent être raccordés à un point de connexion vertical.
Le résultat
Grâce à ces solutions, la brasserie augmentera considérablement le temps de production, car les flexibles nécessitent moins d'entretien et donc moins d’arrêt de production pour remplacement. Cela engendre un gain de coût et de productivité pour le client et donc une réduction du coût total de possession. La qualité accrue des raccords sertis sur les flexibles minimise également le risque de contamination bactérienne.
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.