Dans cet article
Vannes papillon ECON® premium séries 63 & 64
Nos vannes papillon séries 63 et 64 ont fait leurs preuves depuis plus de 125 ans. Ces vannes sont conçues pour des applications industrielles et agroalimentaires exigeantes, garantissant une qualité supérieure et la conformité aux réglementations CE 1935 et FDA. Que vous travailliez dans l'agroalimentaire, la chimie, la sidérurgie ou toute autre industrie mentionnée, nos vannes papillon sont le choix idéal pour répondre à vos besoins.
Principales caractéristiques des vannes papillon séries 63 et 64
- Platine ISO et à tige carrée pour un montage direct de l'actionneur. Aucun kit de montage n'est nécessaire.
- Arbre traversant jusqu'à DN300 et en deux pièces à partir de DN350. Conception anti-éjection.
- Palier de tige à trois points pour une longévité accrue.
- Corps de type Wafer ou corps de type lug.
- Manchettes remplaçables. Les revêtements sont disponibles en plusieurs matériaux, y compris pour les applications alimentaires, conformément aux normes CE n°1935/2004 et FDA.
- Connexion tige-disque cannelée sans jeu.

Disque, manchette et revêtement
Sélection du disque et de la manchette :
En raison de la conception de la vanne papillon à revêtement en élastomère, seuls le disque et la manchette sont en contact avec le fluide. Ces pièces doivent donc être fabriquées dans des matériaux présentant une bonne résistance au fluide et à sa température. Veuillez noter que les températures maximales mentionnées dans le tableau de droite sont basées sur des températures en pointe. Des températures élevées continues réduiront la durée de vie de la manchette en élastomère.
Cette dernière est constituée d'un mélange élastomère et constitue donc une pièce délicate dont il faut tenir compte. C'est pourquoi seuls les fabricants de mélanges approuvés par ERIKS ont été sélectionnés pour fabriquer les garnitures des vannes Econ®. De cette manière, une haute et constante qualité est garantie.
La manchette sera vulcanisée sur un anneau en acier inoxydable (version amovible) ou directement sur le corps de la vanne (version inamovible).
Revêtement :
Les vannes papillon des séries 63 et 64 sont dotées d'un système d’une peinture EPOXY à deux couches pour une grande durabilité et une bonne résistance chimique.
Matériaux de revêtement disponibles
Limites de température
ΔP limites
EPDM-HT
-10 °C à +140 °C
16 bar
EPDM - qualité alimentaire (CE 1935/2004 et FDA)
-10 °C à +140 °C
16 bar
EPDM blanc - qualité alimentaire (CE 1935/2004)
-10 °C à +140 °C
6 bar
NBR-HT / Buna-N
-10 °C à +100 °C
16 bar
FPM (FKM)
-10 °C à +204 °C
10 bar
FEPM
-10 °C à +204 °C
10 bar
H-NBR
-10 °C à +100 °C
16 bar
MVQ - Silicone
-10 °C à +180 °C
6 bar
CR - Néoprène
0 °C à +80 °C
16 bar
CSM - Hypalon
-10 °C à +135 °C
6 bar
Actionneurs
Toutes nos vannes peuvent être équipées d’actionneurs pneumatique, électrique ou hydraulique.

Conformité aux réglementations CE n°1935/2004 et FDA pour les applications alimentaires
Consultez notre brochure pour en savoir plus
Consultez notre brochure pour obtenir des informations détaillées sur les vannes papillon des séries 63 et 64 :
Les parties du disque ainsi que la manchette des vannes papillon qui entrent en contact avec les denrées alimentaires ont fait l'objet d'un test de migration par un laboratoire externe. Ces vannes sont entièrement conformes aux réglementations de la CE n°1935/2004 et de la FDA pour les matières en contact avec les aliments.
Il est important de noter que les détails spécifiques de la conformité peuvent varier en fonction du modèle de vanne et de l'application. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la conformité de ces vannes papillon avec les réglementations CE n°1935/2004 et FDA, contactez-nous.
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.