Dans cet article
Flexibles industriels en caoutchouc pour des processus pharmaceutiques fluides
Dans l’industrie pharmaceutique, le défi majeur consiste à garantir le maintien des processus à un haut niveau constant. Nous vous assistons en prenant en charge la conception, le contrôle et la certification de l’ensemble de vos flexibles.

La sécurité des processus comme priorité absolue
Les exigences en termes de sécurité ainsi que la résistance physique et chimique des flexibles et de leurs composants sont extrêmement élevées. Outre les normes légales, il convient de définir l’environnement dans lequel le flexible sera utilisé :
- Quel fluide sera transporté ?
- Comment le nettoyage sera-t-il effectué ?
- Quels raccords seront montés ?
Avantages d'une collaboration avec ERIKS
Améliorez
- La sécurité des processus
- La productivité
- La rentabilité
- L’impact écologique
Réduisez
- Les temps d’immobilisation
- Les coûts de traitements
- Les risques
- Les frais de mise au rebut et de recyclage
Avec notre gamme de flexibles et raccords, nous couvrons toutes vos applications, même les plus critiques. Les flexibles présentés ci-dessous sont conçus pour le transport de produits ou substances sensibles aux contaminations et respectent les normes les plus strictes et les réglementations internationales.
Superb White SD |
Superb White Pharma SD |
Teknopharm SD
USP Class VI |
x
x
3-A Sanitary Standards n.20-27
x
x
FDA 21 CFR 177.1550
x
x
x
CE 1935/2004
x
x
x
UE 10/2011
x
x
x
CE 2023/2006
x
x
x
ISO 10993:2009 – Sections 4, 5, 11, 12
x
x
ADI-Free
x

Teknopharm SD
Conçu avec des mélanges de caoutchouc entièrement conducteurs pour une sécurité accrue, ce flexible est idéal pour les applications dans lesquelles l’électricité statique peut se produire.
Le tube intérieur en UHMWPE blanc avec une bande spiralée conductrice (R < 106 Ω), est lisse et résistant à une large gamme de produits chimiques. Doté de fils synthétiques spiralés multicouches haute résistance, et d’une spirale acier noyée dans la paroi, il est revêtu d’un EPDM noir lisse toilé conducteur (R < 106 Ω) qui lui confère une résistance supérieure à l‘abrasion, au vieillissement, aux UV, à la chaleur.
Caractéristiques
- Classification Ω/T : Conductibilité électrique du tube intérieur et revêtement extérieur R < 106 Ω et transversale (EN12115:2011)
- Plage de température : de -40°C à +100°C (nettoyage vapeur jusqu‘à 130°C / max. 30 minutes)
- Pression d’éclatement : Mini 64 bar

Superb White SD
Le tube en PTFE de ce flexible assure une surface anti-adhérente et l’absence absolue de contamination pour le transport de tous fluides.
Constitué d’un tube intérieur en PTFE blanc lisse sans phtalates, inodore et non tachant, il est doté de fils synthétiques spiralés multicouches haute résistance, et d’une spirale acier noyée dans la paroi. 2 fils de cuivres dans la paroi assurent la continuité électrique.
Le revêtement EPDM noir lisse toilé conducteur (R < 106 Ω) lui confère une résistance supérieure à l‘abrasion, au vieillissement, aux UV, à la chaleur.
Caractéristiques
- Classification Ω : Conductibilité électrique du revêtement extérieur R < 106 Ω (EN12115:2011)
- Plage de température : de -30°C à +150°C (nettoyage vapeur jusqu‘à 150°C / max. 30 minutes)
- Pression d’éclatement : Mini 64 bar

Superb White Pharma SD
Le tube en PTFE de ce flexible assure une surface anti-adhérente et l’absence absolue de contamination pour le transport de tous fluides.
Constitué d’un tube intérieur en PTFE blanc lisse sans phtalates, inodore et non tachant, il est doté de fils synthétiques spiralés multicouches haute résistance, et d’une spirale acier noyée dans la paroi. 2 fils de cuivres dans la paroi assurent la continuité électrique.
Son revêtement UPE lisse marbré noir et blanc conducteur (R < 106 Ω), conforme à la norme FDA offrent de nombreux avantages :
- Résistance supérieure à l‘abrasion, au vieillissement, aux UV, à la chaleur
- Hygiénique et très facile à nettoyer
- Faible coefficient de friction
- Résistant aux produits chimiques et acides
Caractéristiques
- Classification Ω : Conductibilité électrique du revêtement extérieur R < 106 Ω (EN12115:2011)
- Plage de température : de -40°C à +150°C (nettoyage vapeur jusqu‘à 150°C / max. 30 minutes)
- Pression d’éclatement : Mini 40 bar
Assemblage complet et options
ERIKS est en mesure de fournir ces flexibles avec les raccords souhaités (DIN 11851, SMS, DIN 11864, Tri-clamp, brides...) et différentes options selon vos besoins :
- Montage par colliers de serrage, coquilles de serrage, sertissage
- Certificat de test sous pression
- Gravage sur bague inox inamovible
- Bagues anti-choc
- Colliers de serrage, coquilles de serrage, sertissage
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.