Découpe jet d’eau de plastiques et composites
Fabrications urgentes et prototypage
La découpe jet d’eau est réalisée par un jet d’environ 1 mm de diamètre, à très haute pression (3500 bars). Cette puissance permet de découper d'importantes épaisseurs dans de nombreux matériaux.
La découpe jet d'eau permet de vous fournir des pièces pour toutes vos applications, de l'unité à la moyenne série. La découpe au jet d’eau est souvent utilisée pour le prototypage ou la petite et moyenne série.
Notre site de St Marcellin est équipé d’une machine de découpe jet d’eau grand format (maxi. 4000 x 2000 mm, avec 2 têtes de découpe) ; nous pouvons ainsi répondre à un maximum de besoins pour nos clients.
Nous pouvons répondre à vos demandes urgentes de pièces standard : grâce à nos installations jet d’eau nous pouvons vous livrer de petites séries fonctionnelles en 3 à 5 jours.
Nous pouvons découper des pièces complexes et sur-mesure. La grande précision de découpe offerte par le jet d’eau permet d’obtenir des pièces semi-finies, et donc d’éviter une phase de reprise en usinage.
Nous vous apportons également notre savoir-faire dans le prototypage rapide. Grâce à la découpe jet d’eau, vos pièces peuvent être testées avant que le design soit finalisé. Ensuite nous créons pour vous les outils prototypes, puis les outils multi-empreintes qui permettront de fabriquer vos pièces en vies séries.
L’étude, la conception et la réalisation sont assurées intégralement par nos équipes de St Marcellin, ce qui vous permet d’optimiser les coûts
CARACTÉRISTIQUES
- Précision de découpe (+- 0.1 mm sur épaisseur 10 mm)
- Production unitaire, petites et moyennes séries
- Découpe max 4000*2000 mm
- Epaisseur jusqu’à 100 mm
- Tous types de matériaux
Contactez-nous, nous étudierons ensemble votre projet pour vous proposer la solution la plus adaptée.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50