In this article
Joint Novaform® GZ certifié NF ROB GAZ
Le joint Novaform® GZ, développé en partenariat avec Frenzelit, est idéal pour les installations et équipements du réseau gaz.
Les joints Novaform® GZ sont disponibles selon 3 catégories selon l’utilisation : joint plat Gaz (JPG), joint plat compteur (JPC), joint plat bride (JPB).

Certification NF ROB GAZ par CERTIGAZ
Composé d’une combinaison de fibres d'aramide de haute qualité, de charges fonctionnelles spéciales et de caoutchouc synthétique NBR, le Novaform® GZ présente d’excellentes propriétés d’étanchéité pour les réseaux gaz.
Les joints ont passé avec succès les essais selon NF 29-533. La matière première et le processus de fabrication (découpe des joints) sont certifiés NF ROB GAZ par CERTIGAZ. Le Novaform® GZ est utilisé pour des applications telles que les installations de gaz selon NF 29-532, le réseau GRDF ou encore pour répondre aux besoins des fabricants d’équipements pour le réseau gaz.
Stabilité mécanique et traçabilité totale
Le Novaform® GZ fait preuve d'une bonne stabilité mécanique et permet une traçabilité totale. Un marquage spécifique sur l’emballage mentionne notamment les dimensions du joint, le couple de serrage, la date de péremption et le numéro de lot, ce qui permet d’assurer une traçabilité totale, telle que demandée par la norme NF 29-533

Propriétés du Novaform® GZ
Le Novaform® GZ est composé de fibres d'aramide de haute qualité, de charges fonctionnelles spéciales et de caoutchouc synthétique NBR.
- Pression : jusqu’à 40 bar
- Température : -30 °C à +130 °C
- Densité : 1,68 g/cm3
- Compressibilité : 9 % (ASTM F36)
- Reprise élastique : 56 % (ASTM F36)
- Epaisseur : 2,0 mm
Les joints Novaform® GZ sont disponibles selon 3 catégories selon l’utilisation : joint plat Gaz (JPG), joint plat compteur (JPC), joint plat bride (JPB).
.
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.