Posté le 01. septembre 2019

Notre sélection de tuyaux pour vos applications de chimie et pétrochimie

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

ERIKS est votre partenaire privilégié pour les flexibles et raccords adaptés aux exigences des industries de la chimie et de la pétrochimie. Nous offrons une gamme complète de produits tels que des tuyaux de transfert de produits chimiques, des tuyaux pour application vapeur, des tuyaux pour l’aspiration et le refoulement, des tuyaux métalliques en acier inoxydable.

Flexibles ERIKS pour la chimie

Tuyau GOODALL® Tekno SD

  • Flexible chimique universel le plus couramment utilisé en aspiration et refoulement
  • Idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique, classification Ω/T
  • Grâce à sa paroi conductible, l‘électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l‘installation doit être raccordé à la terre)
  • Pression de service : 16 bar
  • Tube intérieur UPE
  • Norme EN 12115

 

Plage de températures

  • -40 °C à +82 °C, selon le produit transporté
  • Nettoyage vapeur jusqu‘à 130 °C/max. 30 minutes

Tuyau GOODALL® Solveco SD

  • Flexible pour l’aspiration et le refoulement de produits chimiques tels que : acides, bases, esters et cétones
  • Idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique
  • Grâce à sa paroi conductible, l‘électricté statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l‘installation doit être raccordé à la terre)
  • Tube intérieur EPDM
  • Pression de service 16 bar
  • Norme EN 12115

 

Plage de températures

  • -35°C à +80°C
  • Nettoyage vapeur jusqu‘à 130 °C/max. 30 minutes

Tuyau GOODALL® Titon Black

  • Flexible multi-usages de qualité supérieure pour air comprimé, eau et solutions aqueuses
  • Conducteur
  • Convient pour la chimie, la pétrochimie, les constructions et applications agricoles mais aussi pour d‘autres marchés industriels
  • Facile à manipuler, résistant au croquage, indéformable et flexible, même à basses températures

 

Plage de températures

  • de -40 °C à +95 °C

 

Tuyau GOODALL® Multiserv Black

  • Fexible multi-usage de qualité supérieure pour air comprimé, eau et solutions aqueuses, huile, diesel et produits à base de pétrole (non recommandé pour toute application telle que des carburants)
  • Convient pour la chimie, la pétrochimie, les constructions et applications agricoles mais aussi pour d‘autres marchés industriels
  • Paroi intérieure conductrice
  • Facile à manipuler, résistant au flambage, indéformable et très flexible, mêmê à basses températures

Plage de températures

  • Air et huiles : -40 °C à +80 °C
  • Eau : -30 °C à +95 °C

Tuyau GOODALL® Alligator SD Flexoline



  • Flexible d’aspiration et de refoulement pour : eau douce, eau de mer, eau d’égout, boue, purin, etc.
  • Egalement pour solutions aqueuses comprenant de  légères particules abrasives

    Plage de températures
  • -30 °C à +130 °C 

    Pression d'éclatement
  • Min. 30 bar
  • Facteur de sécurité 1:3

Tuyau GOODALL® Inferno

  • Vapeur saturée de 232°C à max. 18 bar de pression d'éclatement
  • Conforme EN ISO 6134-2A
  • Très bonne résistance à l‘abrasion et aux agents  atmosphériques 

Plage de températures

  • -40°C à +232°C

 

Tuyau GOODALL® Tanker SD



  • Flexible d’aspiration et de refoulement pour produits à base d’huiles minérales et produits pétroliers avec une contenance aromatique de maximum 55%
  • Grâce à sa paroi conductible, l‘électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l‘installation doit être raccordé à la terre)
     
    Plage de températures

  • -30°C à +80°C  selon le produit transporté

Tuyau GOODALL® Tanker SD Flexoline

  • Flexible d’aspiration et de refoulement pour produits à base d’huiles minérales et produits pétroliers avec une contenance aromatique de maximum 55%
  • Paroi intérieure conductrice
  • Résistant à l'abrasion et l'ozone
     

Plage de températures

  • -30°C à +82°C selon le produit transporté

 

Tuyau GOODALL® Nitrogen

 
  • Flexible industriel azote, convient particulièrement pour usage rude
  • Convient également pour air, eau, etc.
  • Conforme ISO 7751
  • Parois intérieure et extérieure conductrices
  • Résistant à l'ozone
     
    Plage de températures

  • -40°C à +80°C  

Tuyaux composites SST, EGE

Légers et présentant un rayon de courbure plus petit que les flexibles caoutchouc, les flexibles composites sont peu influencés par le froid et offrent une bonne résistance chimique. Ils sont constitutés d’une spire intérieure, d’un film multi-couche et d’une spire extérieure.

Nous vous proposons ces flexibles dans différents types de matières et homologués avec certificat pour le Transport de Matière Dangereuse (TMD).

Tuyau PTFE convoluté

Ce sont des flexibles moyenne pression ou dépression, destinés aux industries chimiques et pétrochimiques.

Constitués d’un tube PTFE convoluté en hélice, et revêtus d’une tresse inox haute ténacité suivant AISI 304 (sur demande : polypropylène, PVDF), ils peuvent être équipés de tout type de raccords industriels (possibilité de raccords revêtus PTFE).

Tuyau GOODALL® Metalvisor

  • Flexible onduleux inox pour le transport de liquides et gaz
  • Les tuyaux inox ERIKS sont utilisés dans les industries chimique, pétrochimique, alimentaire, la construction de machines, les applications vapeur haute et basse pression, le transfert d'eau froide/chaude, glycolée, et les liquides cryogéniques jusqu’à -196°c et les gaz
  • La forme des ondes offrent une excellente souplesse. Le tressage serré garantit une résistance élevée à la pression
  • Ils conviennent également pour l'absorption des vibrations, bruits de tuyauterie ainsi que pour les déplacements entraînés par les variations de températures ou l'alignement de conduites

 

Plage de température

  • De -196°C à +550°C en continu

 

 

 

 

Les dernières actualités d'ERIKS

Résolvez vos 5 principaux problèmes de stock

Ronald Smolders

Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...

Nouvelles fonctionnalités de suivi des commandes

Sarah Khan

Vous voulez savoir quand arriveront vos articles ? Vous pouvez désormais suivre chaque livraison de ...