Tuyaux Multi-usage Goodall® et système Duracrimp® Utility
Pour toutes vos applications, Goodall® a développé les tuyaux Multi-usage et le système de sertissage sécurisé Duracrimp®.
Les tuyaux Multi-usage Goodall® sont tous fabriqués à partir de mélanges en caoutchouc haut de gamme. Le revêtement offre une très bonne résistance à l’usure, à l’ozone et aux intempéries, même à des températures élevées.
Les tuyaux sont renforcés avec du fil polyester multicouche, ce qui permet une forte résistance à la traction et une pression de service élevée.
ERIKS a sélectionné pour vous les tuyaux Multiserv Black en caoutchouc NBR et le Titon Black en caoutchouc EPDM.
Tous les tuyaux ont été testés conformément à la norme ISO 1402.
Tuyau Multi-usage Goodall® Titon Black
Le tuyau Goodall® Titon Black est un tuyau multifonction en EPDM de qualité pouvant véhiculer de l’air comprimé, de l’eau et des solutions aqueuses.
Il convient parfaitement pour les industries chimique et autres marchés industriels, mais aussi pour la construction et l’agriculture si aucune huile n’est utilisée.
De plus, il est souple, facile à manipuler même à faibles températures et résistant aux chocs.
Système Goodall® Duracrimp® Utility
Notre équipe R&D spécialisée a développé le système de raccordement DuraCrimp® uniquement constitué de composants qui s’emboîtent parfaitement.
Goodall® DuraCrimp® Utility est un système simple et sécurisé pour applications générales : air, azote, eau, solutions aqueuses, huile …
Tous les composants (tuyaux, raccords et jupes) ont été harmonisés.
Notre nouvelle solution de raccordement Goodall® DuraCrimp® possède les avantages suivants :
– Plus de sécurité et de fiabilité
– Réduction des coûts
– Jupes et raccords en acier éléctrozingué (sans Cr6) ou acier inoxydable
– Composants de qualité supérieure
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50