Gamme de robinetterie pour vos applications agro-alimentaires
Les industries alimentaires sont soumises à de nombreux défis : neutralité des matériaux, résistance à la température et aux cycles thermiques, résistance aux produits de nettoyage, disponibilité…
Le choix des matériaux et des produits est donc primordial pour répondre à ces défis.
ERIKS propose une gamme complète de robinets, actionneurs et accessoires, dédiée aux industries agro-alimentaires, et met à votre disposition ses marques propres et des produits de fabricants de renommée mondiale.
Robinetterie Papillon
Les robinets à papillon sont utilisés comme robinets d'arrêt dans l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons.
Les robinets à papillon Séries 63 et 64
Les robinets à papillon séries 63 & 64 sont conçus pour être utilisés sur les applications industrielles et alimentaires exigeantes.
La manchette, composant essentiel d’un robinet à papillon centré, est disponible dans un large choix de matières afin de répondre au plus grand nombre d’applications.
- DN 25 au DN 600
- Corps fonte GS
- Manchette EPDM-FDA
- Autres matières sur demande
Lire notre article complet sur les robinets à papillon Série 63 et 64
Robinet à papillon Type AL
- DN 25 au DN 100
- Corps 304, 316L sur demande
- Sièges EPDM, Silicone, FPM ou revêtus PTFE
- Ra < 0,8μm
- Embouts à souder, filetés, Clamp
- Automatique ou manuelle
Robinet à papillon Type CST
- DN 40 au DN 600
- Modèle wafer ou lug
- Corps fonte GS époxy, inox 304
- Manchette TFM 1600, PTFE
Robinetterie à membrane type AFP
Saunders® a ouvert la voie dans le développement de la vanne à membrane pour répondre aux demandes toujours croissantes de performances en terme d'hygiène et de conformité de réglementation.
Le robinet à membrane type AFP convient parfaitement pour vos applications agro-alimentaires.
- Passage à seuil
- Soudure orbitale, Clamp et raccords alimentaires
- DN 08 au DN 150
- Corps 316L - 1.4435
- Membrane EPDM, Silicone, PTFE ou TFM
- Ra 1,6 à 0,25μm
- Sur demande : autres matières, ASME-BPE
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50