Posté le 26. juin 2019

Raccord Goodall® SYM-LOCK

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

Le SYM-LOCK est une solution de raccordement sécurisé, pour tuyaux composites, spécialement développée par Goodall®. Sa poignée exclusive permet le verrouillage à la main du raccord, assurant ainsi une meilleure sécurité pour l’opérateur et évitant tout déverrouillage accidentel.

Conception spécifique

L'assemblage

Deux demi-raccords sont placés l’un en face de l’autre, puis il suffit d’emboiter les  oreilles.

Enfin, on serre le verrou à la main et on ferme la poignée.

Ce raccord est idéal pour l’aspiration et le refoulement, dans l’industrie pétrolière, chimique, pétrochimique, pharmaceutique,  la construction, la maintenance, l’agriculture, l’irrigation, les aciéries, le transport de vrac (liquides et pulvérulents).

Tous nos raccords demi-symétriques Guillemin sont conformes aux normes NF E 29-572 / NF EN 14420-8.

 

 

Les gammes de raccords disponibles

Raccords à douille annelée : destinés à être sertis sur des tuyaux, ils peuvent être montés avec des jupes embouties, des colliers à tourillon, ou même avec des jupes crantées et des demi-coquilles.

Raccords filetés mâle et taraudés femelle : avec ou sans verrou, en filetage BSP par défaut, ou en NPT sur demande.

Bouchons : disponibles avec ou sans verrou Sym-Lock, et également avec poignée.

Réductions : pour passer d’une taille à une autre.

Transformations : pour passer d’un raccord symétrique à une autre famille de raccords : Express, Tankwagen, Storz ou autre sur demande.

   

Vous souhaitez en savoir plus sur les raccords Goodall®  SYM-LOCK ? N'hésitez pas à contacter nos Experts afin d'échanger sur vos besoins en flexibles et raccords !

Les dernières actualités d'ERIKS