Profils Standards ou Sur Mesure en Élastomères
Notre assortiment se compose de profils en élastomères (TPE, compact ou cellulaire), disponibles en standards ou sur-mesure.
TPE - élastique et recyclable
La famille des thermoplastiques élastomères (TPE) regroupe une grande diversité de compositions de base. Ces produits présentent les propriétés spécifiques d’élasticité du caoutchouc et la faculté des thermoplastiques à devenir visqueux quand la température augmente.
Profils en élastomère cellulaire
Un élastomère cellulaire est un matériau expansé constitué de cellules étanches remplies de gaz inerte. Etant donné que les cellules ne sont pas en connexion ouverte les unes avec les autres, le caoutchouc cellulaire forme une barrière d’étanchéité contre les liquides ou les gaz. Les profils en élastomères cellulaires trouvent des applications, entre autres, dans la construction de machines, la carrosserie, les constructions navales (étanchéité des écoutilles), les systèmes de traitement d'air, etc. Les profils standard sont disponibles en EPDM et en CR. L’EPDM présente une bonne résistance au vieillissement ; le CR est en outre autoextinguible.
Profils en élastomère compact
ERIKS propose une large gamme de profils en élastomère. Plusieurs types d'élastomères peuvent être livrés, tels que le NBR, l’EPDM, le Silicone, le CR et le FKM. De même, il existe une large palette de duretés (de 30 Shore A jusqu’à 90 Shore A), dans différents coloris. Les profils peuvent être livrés avec l’autorisation et le label requis pour l’industrie alimentaire, conformément aux directives FDA 21§177.2600 et CE 1935/2004.
ERIKS propose de larges gammes de profils standards ou sur-mesure correspondant à vos besoins, mais aussi des pièces moulées, plots antivibratoires, O-ring, V-ring, joints découpés dans différentes matières. Pour trouver les profils adaptés, consultez nos Experts !
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50