Résolvez vos 5 principaux problèmes de stock
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
ERIKS Plastiques & Composites vous propose une large gamme de matériaux souples mono-couche, sous différentes formes pour toutes vos applications.
Les films isolants, les papiers isolants et leurs stratifiés sont des éléments clés des systèmes d'isolation électrique et font preuve d'une grande fiabilité et une longue durée de vie.
ERIKS propose différents matériaux en mono-couche couvrant la plupart des besoins en isolation électrique pour l'industrie, dont le Mylar, le Nomex et le Kapton.
Le Film Polyester constitue un isolant idéal pour une large gamme d’applications. Il est composé de Polyéthylène Téréphtalate (PET).
Ce matériau, comme tous les matériaux en aramide, peut être utilisé dans des conditions extrêmes. Sa faible combustibilité et sa thermostabilité en font un parfait matériau de sécurité.
Le film polyimide (polymère à base d'imide) peut rester stable sous une plage étendue de température
Le film polyimide est recommandé pour les applications qui exigent un excellent équilibre des propriétés associé à une large plage de températures (-269°C à +400°C).
Les films en polyimide peuvent être laminés, métallisés, perforées, formés ou revêtus d'adhésif.
Les principales applications des films en polyimides sont les pièces mécaniques, les composants électroniques, l’isolation électrique, les rubans adhésifs sensibles à la pression, les câbles à fibres optiques, les matelas isolants, les tubes isolants, les capteurs et collecteurs pour diaphragmes d'automobiles.
D'autres matériaux monocouche sont disponibles, ainsi qu'une gamme de films multicouches.
Prenez contact avec nos Experts afin qu'ils vous proposent les meilleures matériaux correspondant à vos besoins selon vos applications.
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50