Posté le 24. janvier 2018

Les joints ElastaGraph®

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

Les joints ElastaGraph® de Leader Gasket sont conçus pour répondre à vos besoins d'étanchéité pour vos applications chimie, pétrochimie et gaz.

Les joints ElastaGraph® sont fabriqués en injectant des couches continues de graphite flexible à des densités et des épaisseurs variables sur un insert métallique ondulé. Les joints ElastaGraph® utilise une forme ondulée unique qui augmente la profondeur des creux et le tangage des crêtes des ondulations. Ceci améliore grandement l’étanchéité des joints par rapport aux joints ondulés traditionnels. Disponible également pour les applications d’appareils sous pression.
L’ElastaGraph® est conçu spécifiquement pour résoudre les problèmes d’émissions fugitives. Il a également d’excellentes performances dans les assemblages à brides qui subissent un cycle thermique ou un effort de serrage limitée. Les joints ElastaGraph® sont le moyen le plus économique de répondre aux exigences en matière de réduction d’émissions fugitives.

 

Les avantages des joints Elastagraph®

Utilisation universelle
Large résistance thermique : de la cryogénie à la vapeur surchauffée, associée à une large résistance chimique.

Adaptabilité unique
Adaptabilité sur des brides endommagées et des brides irrégulières grâce à la faible densité de graphite sur les crêtes.

Manipulation
Facilité d’assemblage et de désassemblage grâce à l’insert ondulé métallique et du très faible collage aux brides. 

En toute circonstance 
Adapté aux variations de températures et de pression grâce à une reprise élastique excellente offerte par la forme ondulée du joint.

 

Densité de graphite
Combinaison parfaite de graphite haute densité et basse densité.

Excellente étanchéité 
Réduction des émissions fugitives.

Basse pression d’assise
Excellente étanchéité à basse pression d’assise grâce au graphite faible densité.

Reprise élastique
Excellente reprise élastique 

Résistance à l’éclatement
Certifié “Blow Out Test” à 60 bar pour une pression d’assise
réduite de 5 MPa.

 

Nos dernières actualités

Résolvez vos 5 principaux problèmes de stock

Ronald Smolders

Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...

Nouvelles fonctionnalités de suivi des commandes

Sarah Khan

Vous voulez savoir quand arriveront vos articles ? Vous pouvez désormais suivre chaque livraison de ...