Kit d'Isolation électrique GPT
GPT est le premier fabricant mondial de produits d'étanchéité et d'isolation électrique pour pipelines. En mettant l'accent sur la sécurité, la performance et la fiabilité, GPT emploie des procédés d'ingénierie et de fabrication de pointe pour répondre aux demandes exigeantes des industries du pétrole et du gaz, de l'eau/eaux usées, de la construction et des infrastructures.
Kit d'Isolation Pikotek® PGE
Le kit Pikotek PGE est conçu pour l’isolation électrique de brides, pour basses pressions de service et applications générales. Ce système est adapté pour une utilisation sur des brides à faces surélevées et à faces plates ANSI classe 150 et 300 (classe 600 disponible selon le type de bride, hors RTJ). En plus d'assurer l'isolation électrique, le kit est excellent pour isoler les assemblages de brides faites de métaux différents ou lorsque la prévention de la corrosion de la surface de la bride est souhaitée.
Le kit est composé d’un joint permettant d’étancher et d’isoler, de canons et de rondelles en matière isolante.
Le Kit peut être fourni avec l’élément central comprenant le joint d’étanchéité de type Inscrit (Type F), ou pleins trous (Type E)
Il convient pour la plupart des applications dans les domaines des hydrocarbures et de l'eau. La conception unique du système PGE comprend des rainures d'étanchéité brevetées qui se chevauchent et s'équilibrent. Le joint d'étanchéité peut être réalisé dans n'importe quel matériau élastomère (en standard : NBR et FKM), ainsi qu’avec un joint à lèvre en PTFE énergisé. La partie isolante est fabriquée dans un matériau de grade G-10 compatible avec une température de service allant jusqu'à 150 ̊C. Pour des températures de service plus élevées, le grade G-11 est recommandé, pour un service continu allant jusqu’à 200 ̊C.
AVANTAGES
- Les joints assurent une étanchéité très fiable.
- Le matériau laminé haute résistance résiste à une compression excessive (serrage excessif des boulons).
- Le matériau laminé renforcé assure une excellente isolation.
- Le joint est conçu de façon à protéger les faces des brides contre la corrosion provoquée par le fluide et l'érosion due à l'écoulement.
- Atténue la corrosion galvanique dans les assemblages de brides faites de différents métaux.
- Le joint PTFE énergisé, assurant une excellente étanchéité distingue véritablement le PGE de tous les autres systèmes d'étanchéité.
- Egalement disponible avec des joints toriques en différents élastomères.
- Montage et démontage aisés.
- Le système d'étanchéité permet une étanchéité à faible pression d’assise, ce qui réduit les contraintes exercées sur les brides et les boulons.
Kit d'Isolation Pikotek® VCS et VCFS
Le kit Pikotek® VCS offre des performances d’isolation et d'étanchéité exceptionnelles pour les applications critiques. Le joint VCS est réalisable pour toutes brides ANSI jusqu'aux classes 2500# et API 10.000# incluses.
Grâce à son mécanisme d'étanchéité unique, le joint ne nécessite que de faibles contraintes de serrage sur la boulonnerie.
Le diamètre intérieur du joint VCS est exactement adapté à l'alésage de la bride pour éliminer les turbulences dues à l'écoulement et l'érosion/corrosion de la surface de la bride. Les éléments d'étanchéité peuvent être remplaçés.
- Etanchéité et isolation extrêmement fiables pour les applications critiques.
- Compatibles avec classes de brides allant jusqu'à ANSI 2500# et API 10,000#.
- Résiste à des conditions de service sévères, y compris des moments de flexion importants, des vibrations, des températures et des cycles de pression.
- Résiste aux environnements corrosifs, y compris des concentrations élevées de CO2, H2S, eau produite, etc.
- Excellentes propriétés d'isolation.
- Le joint PTFE énergisé assure une excellente étanchéité.
- Disponible pour s'adapter à n'importe quelle spécification de bride (ANSI, API, BS, DIN, AS, AS, autres).
- Utilisable entre bride avec face RF et bride avec face RTJ.
- Réutilisable.
Pour vos applications nécéssitant une résistance au feu, GPT a developpé le joint Pikotek® VCFS.
Le développement du VCFS breveté a nécessité plus de trois ans et a permis la création d'un système qui isole électriquement les brides et obtient d’excellents résultats lors du test d’incendie API 6FB.
- Basé sur une plate-forme éprouvée VCS PSI/Pikotek®.
- Fournit une isolation électrique de bride complète.
- Technologie à double joint.
- Le système d’étanchéité secondaire est un système de secours et de résistance au feu à double objectif.
- Il a passé avec succès le test incendie 3ème édition API 6FB.
- Utilisation en combinaison avec des systèmes de protection cathodiques.
- Atténue la rotation potentielle de la bride.
Rondelles isolantes Diamond-Hyde™
Les rondelles Diamond-Hyde™ sont beaucoup plus résistantes à l'abrasion et plus résistantes diélectriquement que les rondelles isolantes d'ancienne génération.
Ces rondelles ont une durée de vie plus longue et des performances électriques supérieures grâce à un revêtement imperméable et résistant à l'électricité.
Les rondelles revêtues en HCS offrent également une barrière très résistante aux produits chimiques.
Les rondelles d'isolation classiques peuvent être le maillon le plus faible d'un kit d'isolation de bride. En utilisant les rondelles Diamond-Hyde™, les rondelles sont imperméables aux craquelures, à l'écaillage ou aux rayures.
Les rondelles Diamond-Hyde™ ont passé avec succès le test au feu API 6FB.
Les rondelles Diamond-Hyde™ combinées avec le joint VCFS permettent d'obtenir un kit d'isolation électrique totalement résistant au feu.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50