Posté le 25. février 2020

Joints Spiralés Leader

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

Pour répondre aux exigences de qualité et de certification requises dans les terminaux de stockage ou pour des applications chimie ou pétrochimie, ERIKS propose une gamme de joints spiralés, reconnus pour leur résistance.

Joints spiralé et certification TA-luft

Les Joints spiralés (SWG), fabriqués depuis plus de 100 ans, sont largement reconnus comme des joints résistants et durables. L’élément d’étanchéité est constitué d’un feuillard métallique en forme de V et d’un ruban intercalaire. Les matières d’intercalaire les plus utilisés sont le Graphite et le PTFE. Grâce à leur conception, les joints spiralés offrent une haute compressibilité et une bonne reprise élastique.

 

Les spiralés LEADER Type SRI sont fabriqués avec un anneau intérieur de renfort et un anneau extérieur de centrage.

 

 

Caractéristiques d’étanchéité

  • Sécurité Explosion
  • Large résistance chimique (dépendant du feuillard métallique et de l‘intercalaire)
  • Sécurité Feu - API607
  • Conçu pour accepter des variations de température et de pression
  • Très faible taux de fuite
  • Large possibilité de pression d‘assise

Agréments et Certificats

  • Certificats 3.1 (EN10204) pouvant être délivrés sur demande, ainsi que la déclaration de conformité NACE MR0175/ISO15156
  • TA-Luft
  • BAM
  • Fire Safe API 6F

 

Compatibilité chimique, Pression et Température

Ces joints spiralés peuvent être utilisés en contact avec une grande variété de fluides, pH  variant de 0 à 14.

Classes de Pressions allant du vide à ASME class 2500 Lbs et au PN400.

Température allant de –250°C jusqu’à 450°C.
 

Nous avons un stock conséquent de joints avec les anneaux extérieurs en acier doux et Inox 316L.

Les dernières actualités d'ERIKS