L'importance d’une conception hygiénique
-La conception hygiénique revêt une grande importance dans l’industrie agro-alimentaire. La sécurité ...
LeaderTHERM NXT est une famille de matières structurées à base de phlogopite modifié. Le Phlogopite, silicate d’Aluminium d’origine minérale, a une structure lamellaire et non fibreuse et représente la solution parfaite à haute température.
La composition de cette matière permet une très faible perte de masse et une grande stabilité structurelle même soumise aux températures extrêmes.
LeaderTHERM NXT améliore l’étanchéité (réduction des émissions fugitives) et offre une haute résistance chimique, ainsi qu'une résistance à l’oxydation. LeaderTHERM NXT est apte au contact oxygène (BAM).
LeaderTHERM NXT 1000 est un intercalaire pour les joints spiralés pour des utilisations critiques à haute température.
Le joint consiste en une combinaison de phlogopite modifié avec un feuillard métallique profile. Le joint peut être fourni avec ou sans anneau intérieur et extérieur. Pour s’adapter au mieux aux applications, il est possible de sélectionner les matières du feuillard métallique et des anneaux intérieur et extérieur.
LeaderTHERM NXT 1010 est un revêtement pour des joints striés pour des applications à haute température qui demandent une longue durée de vie et un faible taux de fuite. Le joint consiste en une combinaison d’une couche de phlogopite modifié avec un insert métallique strié. Le joint peut être fourni avec ou sans anneau extérieur et de type plat ou convexe.
Afin de s’adapter à des applications spécifiques, l’insert métallique peut être de différents alliages.
Le LeaderTherm NXT 1020 est une plaque d’étanchéité composée de phlogopite modifié, renforcée d’un insert métallique en acier inoxydable. Cette matière offre une excellente étanchéité à haute température ainsi qu’une bonne résistance aux acides. Des joints de toute forme peuvent être découpés dans les plaques LeaderTHERM NXT 1020.
La conception hygiénique revêt une grande importance dans l’industrie agro-alimentaire. La sécurité ...
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50