Résolvez vos 5 principaux problèmes de stock
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
La robinetterie thermoplastique, grâce à son excellente résistance et son faible poids, a prouvé au fil du temps son succès dans le domaine de la régulation des fluides.
Robinet à tournant sphérique
Diamètres : 15mm – 100mm (1/2’’ – 4’’)
Embouts : mâles, femelles, taraudés, brides
Matières : PVC-C, PVC-U, PP, PVDF
Sièges : PTFE
Joints : EPDM, FKM, NBR, CSM, CPE, FKM-C, FKM-F, PTFE
Caractéristiques & Bénéfices
· ΔP jusqu’à 16 bar
· Conception à double union
· Embase ISO 5211 intégrée
· Axe de manoeuvre à double joint O’ring
· Zone de rupture sous le joint d’axe supérieur
· Levier multifonctions
· Sièges avec joints énergisant arrières
Robinet à membrane
Diamètres : 15mm – 250mm (1/2’’ – 10’’)
Embouts : mâles, femelles, taraudés, brides
Matières : PVC-C, PVC-U, PP, PVDF, EL-PVDF, mPPE
Membranes : EPDM, FKM, NBR, CSM, CPE, FKM-C, FKM-F, PTFE, IIR
Caractéristiques & Bénéfices
· Conception monobloc par moulage haute pression
· Membrane haute qualité
· Maintien de la membrane par baïonnette
· Limiteurs de course intégrés
· Indicateur visuel de position
Robinet à papillon
Diamètres I 40mm – 600mm (1’’1/2 – 24’’)
Raccordements I entre brides PN10/16 & #150
Matières I PVC-U, PP, PVDF
Manchettes I EPDM, FKM, NBR, CSM, FKM-C, FKM-F
Caractéristiques & Bénéfices
· Manchette brevetée
· Tampons anti-écrasement de la manchette
· Embase ISO 5211 intégrée
· Papillon profilé
· Axe anti-éjection
· Réducteur thermoplastique
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50