Résolvez vos 5 principaux problèmes de stock
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
Les compensateurs en élastomères compensent les dilatations axiales, latérales et angulaires, compressions et vibrations.
Willbrandt a developpé une gamme de compensateurs en élastomères pour vos différentes applications.
Les compensateurs sont utilisés dans les tuyauteries et sur les pompes pour compenser :
Ils sont également utilisés :
Les domaines d’utilisation les plus répanduss sont : les installations de chauffage, les réseaux d’eau, les tuyauteries dans les centrales de production d’électricité et dans l’industrie chimique.
Le type 50 est un compensateur en élastomère avec une onde peu profonde très élastique. Cette forme d'onde lui confère une résistance à l'écoulement la plus faible possible. Le compensateur Willbrandt type 50 permet de réduire jusqu'à 70% le bruit structurel. Il se caractérise par une grande capacité de déplacements sur tous les plans. Il est disponible dans de nombreuses qualités d'élastomères permettant de s'adapter à toutes les applications.
Le type 50 est utilisé dans les domaines du bâtiment, de la construction d'installations, de l'eau et des eaux usées, de la construction de moteurs, de la construction navale ainsi que dans la construction d'installations solaires et éoliennes.
Soufflet en élastomère à onde peu profonde moulé avec carcasse, collet d'étanchéité avec anneau de renfort, auto-étanche (aucun joint requis lors du montage), équipé de brides tournantes.
Brides tournantes en acier électrozingué percées selon DIN PN 10 (standard). D'autres matériaux et normes sont également possibles.
TÜV/DIN 4809, homologations pour eau potable et construction navale, conforme FDA et CE 1935/2004
Selon le DN souhaité, le soufflet du compensateur type 50 peut etre proposé en différentes matières :
Le compensateur en élastomère type 50 est disponible en plusieurs versions :
Le type 50 PTFE est un compensateur en élastomère à onde peu profonde avec une chemise en PTFE.
Le revêtement en PTFE lui apporte une très bonne résistance chimique ainsi qu'une bonne propriété anti-adhérente. Il est possible d'utiliser le revêtement en PTFE avec chaque mélange de caoutchouc de type 50.
Il faut veiller, toutefois, à ce que le mélange de caoutchouc sélectionné présente une résistance chimique et thermique aux fluides la plus élevée possible afin de garantir une durée de vie optimale.
Pression de service maximum de 16 bar (25 bar pour le modèle NBR/CR – anneau orange)
Différentes matières de renforts existent : Polyamide, Polyester, PEEK ou acier
FDA et CE 1935/2004
Convient uniquement dans certaines conditions au fonctionnement sous vide. Il est possible d'utiliser un anneau de tenue au vide à partir du DN 50, permettant un vide absolu.
La gamme de compensateurs standard WIllbrandt dispose des diamètres nominaux allant du DN20 au DN1000.
Pour en savoir plus et découvrir l'ensemble de la gamme de compensateurs Willbrandt, consultez le catalogue.
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50