Posté le 19. septembre 2018

Tuyaux alimentaires Goodall®

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

Découvrez la gamme de tuyaux alimentaires Goodall, pour toutes vos applications alimentaires.

Fort de son expérience dans les flexibles industriels, Goodall® a développé une gamme de tuyaux en caoutchouc permettant de répondre aux plus fortes exigences demandées en milieu alimentaire.

Avec les tuyaux annelés intérieurs, il est fréquent que l’humidité et les particules de nourriture soient piégées dans les spirales du tuyau ou le système d’accouplement.

Un tube lisse et extrudé est le seul système qui empêche la croissance de moisissures et de bactéries.

ERIKS vous propose la gamme de tuyaux alimentaires Goodall® afin de couvrir tous les besoins alimentaires.

Les tuyaux alimentaires GOODALL®  sont constitués d’un tube lisse spécialement conçu pour le transfert de nourriture, tout en préservant l’hygiène et l’assainissement. Dans le secteur de l’alimentation et des boissons, la sécurité alimentaire est une préoccupation majeure.

Associés à nos raccords alimentaires LMC, ERIKS apporte son savoir-faire en réalisation de flexibles sans zone de rétention.

Contactez nos experts et profitez d’une livraison rapide grâce à notre large stock en France.

 

TUYAU GOODALL® BLUE GUARDIAN

Le tuyau Goodall® Blue Guardian est un tuyau de nettoyage à la vapeur et eau chaude pour l’industrie alimentaire.
Il convient pour une utilisation dans les laiteries, abattoirs, conserveries et industries alimentaires. Très flexible, il peut être enroulé et stocké sur dévidoir.
Il résiste aux détergents et produits de nettoyage les plus couramment utilisés.

Avec sa haute résistance à l’abrasion et à l’ozone, le revêtement extérieur est également non tachant.

TUYAU GOODALL® NUTRALON

Dépourvu de spire, le tuyau GOODALL® Nutralon résiste à l’écrasement accidentel. Avec une résistance au vide de 50% grâce à son tressage et son épaisseur de paroi, le tuyau GOODALL®Nutralon peut également être utilisé comme un tuyau d’aspiration et de refoulement pour le transfert de graisse animale, d’huile végétale et d’autres produits alimentaires. 
Avec sa haute résistance à l’abrasion et à l’ozone, le revêtement extérieur est également non tachant. Composé d’une bande de marquage en spirale,  il peut être facilement identifié.

TUYAU GOODALL® NUTRALON SD

Le tuyau Goodall® Nutralon SD est un tuyau d’aspiration et de refoulement spécialement conçu pour le transfert de graisse animale, d’huile végétale, et d’autres produits alimentaires. 
La construction tressée permet une excellente stabilité sous pression, offre une bonne flexibilité et résistance au vrillage, et le rend idéal pour les camions-citernes ou dans les process de fabrication.

Ce tuyau ergonomique et léger offre le plus haut niveau de sécurité alimentaire.
Avec sa haute résistance à l’abrasion et à l’ozone, le revêtement extérieur est également non tachant. Composé d’une bande de marquage en spirale,  il peut être facilement identifié

TUYAU GOODALL® NUTRALON SD LITE

Le tuyau GOODALL® Nutralon SD Lite est un tuyau d’aspiration et de refoulement pour le transfert de graisse animale, d’huile végétale et d’autres produits alimentaires.

Grâce à sa spire en matière plastique,  le tuyau GOODALL® Nutralon SD Lite retrouve sa forme après écrasement accidentel. Idéal pour les camions-citernes ou les process de fabrication. 
Sa construction tressée résiste au vrillage et maintient la stabilité sous pression.
Ce tuyau ergonomique et léger offre le plus haut niveau de sécurité alimentaire. Avec sa haute résistance à l’abrasion et à l’ozone, le revêtement extérieur est également non tachant.

TUYAU GOODALL® NURTURE SD FLEXOLINE

Le tuyau Goodall® Nurture SD Flexoline est un tuyau conçu pour la collecte de lait à 10 bar.

Ce tuyau d’aspiration et refoulement, très souple, convient pour le transport des produits alimentaires liquides et alcools jusqu’à 50%. Par sa souplesse, il est idéal pour les citernes de l‘industrie laitière . Ce tuyau reste léger, souple et facilement maniable.
Avec sa haute résistance à l’abrasion et à l’ozone, le revêtement extérieur est également non tachant.

Nos dernières actualités