Posté le 25. février 2020

Robinet à tournant conique à double joint rétractable VE®

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

Les robinets VE® sont fabriqués dans l’usine ERIKS Valve Enterprise à Bilbao en Espagne. Le robinet à tournant conique à double joint rétractable VE® est utilisé par les principales sociétés industrielles dans le domaine du stockage en réservoirs, des collecteurs multi-produits, des stations de comptage et des stations de carburant aviation et marine.

Contrairement aux autres technologies, le robinet à tournant conique à double joint rétractable VE® assure une étanchéité parfaite sans frottement ni usure. Garantissant une étanchéité “zéro fuite’’ amont et aval, assurant une durée de vie optimisée des joints ainsi qu’un couple de manœuvre maîtrisé, cette conception unique est également associée à un système de purge tout-en-un permettant une solution compacte, fiable, sécurisée et économique.

  • 100% étanche – Manœuvres sans frottement
  • Certifié émissions fugitives suivant ISO15848-1 2006 annexe B
  • Conception unique du tourillon inférieur limitant l’accumulation de particules
  • Certifié sécurité feu suivant ANSI/API 607, cinquième édition 2005 et ISO 10497-2010
  • Eléments en contact avec le fluide protégés par revêtement ENP
  • Etanchéité primaire par joint souple - étanchéité secondaire métal/métal
  • Design double isolation et purge suivant API 6D
  • Compatible avec l’ensemble des actionneurs électriques multi-tours de renommés
  • Faible couple de manœuvre – réduction des coûts  d’asservissement
  • Joints ‘’Multiseal ERT’’ – développé pour le MTBE et les hydrocarbures à forte teneur en solvants et additifs

 

Options

  • Systèmes de décharge de pression et de purge selon API 6D
  • Détection de position par contact ou détecteur
  • Indicateur visuel de position

Les dernières actualités d'ERIKS