Tubes Saint-Gobain
ERIKS est partenaire distributeur des tubes Saint-Gobain.
Ces tubes sont utilisés dans l’industrie agroalimentaire, pour la collecte de lait, la distribution de détergents et produits chimiques ainsi que pour le transfert de fluide dans l'industrie des petites motorisations.
Tubes pour l'industrie agroalimentaire
Ces tubes sont utilisés pour différentes applications dans le transfert d’aliments et de boissons. Ils sont utilisés pour le fonctionnement des :
- Fontaines de boissons et sodas
- Distributeurs automatiques
- Diverses machines de transfert de fluides alimentaires (process de fabrication par exemple)
Ces tubes sont compatibles avec les boissons sans alcool, le café, le thé, les smoothies, la bière, le yaourt, le fromage, le ketchup …
Nous proposons également des tubes pour la collecte du lait dans vos exploitations laitières.
Tygon S3™ B-44-3 : Tube flexible sans phthalates pour transfert de boissons
Le tube Tygon S3™ B-44-3 est spécialement formulé pour transférer une grande variété de boissons telles que les boissons gazeuses, les jus de fruits, les thés aromatisés ou encore l'eau en bouteille.
Versilon™ SPX-60 FB: Tube silicone ultra resistant pour dosage d'aliments et de boissons
Le tube silicone haute résistance Versilon™ SPX-60 FB est conçu pour les applications de dosage d'aliments et de boissons.
Ce tube performe lorsque flexibilité, résilience et durabilité sont nécessaires.
Fruit d’une combinaison inédite d’élastomères silicone, le Versilon™ SPX-60 FB dispose d’excellentes propriétés physiques en terme d’allongement à la rupture et de compression rémanente.
Tubes pour l'industrie des produits chimiques et d'entretien
Ces tubes sont utilisés pour véhiculer des produits chimiques de désinfection et de nettoyage, ou sont utilisés dans les pompes péristaltiques pour ces mêmes fluides. Ces tubes conviennent pour différents marchés tels que :
- L’industrie hôtelière, comme les hôtels, les clubs de vacances, les restaurants, les bars et les cafétérias
- L'industrie de la santé, comme les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les centres de jour pour adultes handicapées
- Les institutions d'enseignement tels que les universités, les écoles et les centres de formation
Tygon® 2375 : Tube ultra résistant chimiquement - Transfert de produits chimiques et d'entretien
Le tube Tygon® 2375 destiné aux applications de nettoyage industriel et de collectivités offre une combinaison inégalée de résistance aux produits chimiques, de clarté et de flexibilité. Ce tube est pratiquement insensible aux acides, aux bases, aux cétones, aux sels et aux alcools.
Versilic® : Tube silicone pour applications de biocompatibilité
Le Versilic® est conforme aux tests de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité la norme ISO 10993 (toxicité, systèmique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémolyse et tests d’Ames). Ce tube est conforme aux règlements de la FDA CRF 177.2600.
Tubes pour transfert de carburant pour petites motorisations
Nous proposons des tubes permettant de transférer des liquides spécifiques dans les petits moteurs. Ces types de tubes sont communément utilisés pour :
- La liaison entre le réservoir et le carburateur puis le transfert jusqu’au moteur
- La ligne de carburant
- La ligne de retour
- La ligne d’évacuation
TYGON® F-4040-A : Tube pour carburants et lubrifiants
Spécialement conçu pour la plupart des hydrocarbures et lubrifiants industriels, le tube Tygon® F-4040-A pour carburants et lubrifiants résiste au gonflement et au durcissement causés par les fluides à base d’hydrocarbures.
Grâce à son extrême flexibilité, le tube Tygon® F-4040-A pour petits moteurs s’installe facilement même dans les espaces confinés.
TYGON® LP-1200 : Tube hautes performances pour le transfert de carburants
Le tube pour carburant à faible perméation Tygon® LP-1200 pour petits moteurs est spécialement conçu pour respecter les nouvelles normes de 15 g/m²/jour d’émission de vapeurs d’hydrocarbures. Sa conception et sa robuste structure multicouches garantissent une tenue des raccords plus sûre et une résistance supérieure au gonflement, au durcissement et au craquellement causés par les liquides à base d’hydrocarbures.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50