Gamme de robinetterie pour la chimie et la pétrochimie
ERIKS propose une large gamme de produits en robinetterie, filtration, protection et compensateurs, adaptée aux exigences de vos applications chimie et pétrochimie.
Gamme de robinetterie thermoplastique
ERIKS vous propose une gamme complète de robinetterie thermoplastique, garantissant une qualité et une fiabilité sans faille, idéale pour les applications corrosives les plus exigeantes.
Nous proposons également des filtres, robinets à soupape, à opercule, à pointeau, et des indicateurs de niveau…
Gamme de robinetterie revêtue
ERIKS propose différentes technologies de robinetterie métallique protégée par des revêtements à base de polymères fluorés, tel que le PFA (Perfluoroalkoxy), l’ETFE (Ethylène Tétrafluoroéthylène), le PTFE (Polytétrafluoroéthylène) et le FEP (Ethylène propylène fluoré). Ces matériaux synthétiques possèdent une grande inertie chimique et permettent d’optimiser la résistance à la corrosion de nos robinets et clapets. Une protection par vitrification (à base de borosilicate) est aussi disponible dans la gamme de la robinetterie à membrane Saunders®. Lié à l’utilisation d’une membrane en PTFE, cet ensemble offre une résistance presque universelle à la corrosion. Ces robinets réunissent les caractéristiques importantes de sécurité et de performance pour les applications exigeantes dans les process chimiques.
Gamme de robinetterie pour fluides abrasifs
Certaines conceptions de robinetterie ont été étudié particulièrement afin de résoudre les problèmes de circulation des fluides chargés, abrasifs. Ces technologies de robinetterie ont une faible résistance à l’écoulement due à un passage optimal en position ouverte. Cela permet aussi de limiter les effets de la cavitation. Une large gamme de matériaux de fabrication ou de revêtements existent afin de performer la tenue en couplant résistance à l’abrasion et compatibilité chimique.
Gamme de robinetterie pour application stockage
Robinets répondant aux normes strictes imposées par les fluides stockés sur les sites industriels chimiques et pétrochimique.
Filtration
Les filtres procurent une méthode efficace de protection des équipements de canalisation et d’épuration des liquides. Ils sont dotés d’un certain nombre de caractéristiques particulières et d’options. Au fur et à mesure que les paniers des filtres se colmatent avec les débris, la pression baisse continuellement. L’indicateur de pression différentielle est conçu pour surveiller l’état d’encrassement des paniers et fournir une alerte visuelle de la nécessité d’un nettoyage.
Disponible en option sur tous les filtres simples, doubles et autonettoyants, l’indicateur se monte directement sur le corps du filtre et indique la pression différentielle à travers chaque panier.
Pour les applications où l’on recherche un écoulement continu avec une perte de pression minime, le double filtre procure qualité de conception et performance.
Le nettoyage des paniers des unités de filtration peut être aussi automatisé.
Découvrez nos vannes sur Petrochymia
📅 ERIKS vous donne rendez-vous au salon @PETROCHYMIA GENEAD SUD qui se déroulera les 27 et 28 novembre à Martigues. Cet événement sera l’occasion pour nous de vous présenter nos dernières solutions pour l’industrie pétro-chimique. Réservez votre Badge GRATUIT
Enveloppes de protection de brides, compensateurs et vannes
La sécurité étant notre premier engagement, nous fournissons différents équipements de protection, comme des enveloppes de brides, de compensateurs et de robinetterie. Les enveloppes de protection APS® sont utilisées pour prévenir les blessures du personnel et les dommages liés aux équipements industriels en cas de fuites ou de projections de fluides corrosifs aux raccords de la tuyauterie (comme les brides, les vannes ou les compensateurs de dilatation). Certaines enveloppes à base de fibre céramique permettent aussi une protection à la flamme (800°C pendant 30 minutes).
Compensateur de dilatation
La gamme des compensateurs de dilatation ERIKS proposent différentes solutions selon les conditions de service des fluides véhiculés. Des soufflets de dilatation construits à base d’aciers inoxydables, d’élastomères ou de polymères fluorés permettent d’optimiser la compatibilité chimique avec l’ensemble des fluides présents dans l’industrie chimique et pétrochimique. L’option d’un revêtement intérieur ou d’une chemise de protection à partir de polymères fluorés reste aussi disponible. Certaines matières peuvent être chargées afin d’assurer la continuité électrique de la tuyauterie. Différentes configurations permettent de compenser les dilatations thermiques en axial, latéral et angulaire.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50