Actionneurs Pneumatiques AMG
AMG-PESCH, société du groupe ERIKS, fabrique et propose une gamme complète de robinets, actionneurs pneumatiques et accessoires de régulation.
Découvrez comment les actionneurs pneumatiques de haute qualité AMG peuvent répondre aux besoins de vos applications.
Gamme d'Actionneurs Pneumatiques AMG
Du fait de leur construction, les actionneurs AMG permettent un nombre de cycles de manœuvre plus élevé que la concurrence. De ce fait, ils sont particulièrement appréciés par les utilisateurs dont les process nécessitent de nombreux changements d’état. Des variantes possibles de cet actionneur permettent également de personnaliser le produit à l’application du client (actionneurs 120°, 135°, 180°, 3 positions, durée de manœuvre réglable, …).
Le revêtement anodisé du corps et le dépôt cathodique sur les flasques assure une durée de vie optimale des actionneurs AMG lorsque installés dans les ambiances industrielles des plus agressives (test au brouillard salin suivant DIN EN 9227).
ACTIONNEURS QUART DE TOUR À PISTONS GUIDES
- Déplacement fluide des pistons
- Prévient l'usure prématurée des joints d’étanchéité
- Mouvement de rotation régulier et uniforme même à faible pression de commande
- 1 million de cycles de manœuvre garantis, 3 millions attendus
CONFORMITÉS, HOMOLOGATIONS
- ATEX conformément à la directive 2014/34/EU, catégories 1&2 (zones 1,21 & 2,22)
- SIL 3 conformément à l'IEC 61508
- DIN EN ISO 5211
- VDI / VDE 3845
- DIN EN 15714 - 3
Grâce à sa gamme d'actionneurs pneumatiques AMG, ERIKS est en mesure de vous proposer la solution la plus adaptées à vos besoins.
Pour en savoir plus sur les actionneurs pneumatiques AMG consultez notre brochure !
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50