Résolvez vos 5 principaux problèmes de stock
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
Saunders®, partenaire d'ERIKS, a développé de nouveaux produits pour vos applications Bio-pharma : les membranes Resilience et l'actionneur P345.
L'actionneur Saunders® P345 est un actionneur pneumatique à piston à base de polymère. Il est conçu pour offrir des performances supérieures dans les applications de bio-pharma.
Dans le cadre du développement continu de la technologie des élastomères, Saunders® présente une nouvelle génération de membranes à base d’EPDM optimisé.
Cette nouvelle membrane Saunders® Resilience améliore les performances par rapport aux qualités des EPDM traditionnels.
Elle est déclinée en 3 versions : ER Resilience, PR Pure Resilience et SR Steam Resilience
-40 à +110°C (vapeur max. +150°C)
En continu : +150°C / Intermittent +160°C
En continu : +150°C / Intermittent +160°C
Cette gamme de membranes remplace les membranes 425, 214/425 et 214S/425.
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
Take a look at our latest updates….
Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50