Pétrochimie

Haute pression, températures élevées, liquides et gaz dangereux, processus critiques sont toutes des caractéristiques de l’univers de la pétrochimie et du raffinage. 
Un monde dans lequel ERIKS France a l’habitude d’évoluer avec ses solutions d’étanchéité, valves, robinetterie industrielle et flexibles.
Découvrez des cas concrets rencontrés par nos clients, et comme nous avons solutionné leurs problèmes.

RACCORDEMENT FLEXIBLE CHARGEMENT WAGON

Client : Fabricant de caoutchouc synthétique.

 

Problématique de notre client :Raccordement flexible au poste de chargement wagon (manipulation)

 

Solution ERIKS : Fourniture d’un raccord symétrique tournant 360° qui permet d’accoupler dans toutes les positions

 

 

DESSERTISSAGE DE FLEXIBLE AU CONTACT DE VAPEUR

Client : Fabricant d’huiles et hydrocarbures.

 

Problématique de notre client : Passage de vapeur « surchauffée » dans flexible vapeur « standard » (dessertissage de flexible).

 

Solution ERIKS : Fourniture du tuyau vapeur Inferno (tenue à 230°C en continu et non 210°C comme tous les autres flexibles vapeur du marché) de notre propre marque Goodall®.

 

VIBRATIONS PROVOQUANT L'OUVERTURE DES CAMES SUR RACCORD

Client : Fabricant d’huiles et hydrocarbures.

 

Problématique de notre client : Ouverture des cames sur raccord à cause des vibrations du flexibles (azote).

 

Solution ERIKS : Fourniture d’un raccord à cames de sécurité Saflock (déconnection impossible).

 

 

 

 

 

 

SOLUTION POUR DISTINCTION DE FLEXIBLES PAR UTILISATION

Client : Sous-traitant en assainissement.

 

Problématique de notre client : Mélange des flexibles « composites » par rapport à leur utilisation (chimique ou hydrocarbure).

 

Solution ERIKS : Fourniture de flexible de couleur pour les différencier selon leur utilisation

 

 

 

 

BESOIN DE FLEXIBLE POUR TRANSFERT DE VAPEUR À PLUS DE 210°C

Client : Raffineur et fournisseur de produits pétroliers.

 

Problématique de notre client : trouver un flexible pour le passage de vapeur servant à réchauffer (plus de 210° C sous forme standard) ses installations pendant l’hiver.

 

Solution ERIKS : préconisation d’un tuyau (Inferno) résistant aux huiles et bases composées de pétrole à hautes températures.

 

CONNEXION ET DÉCONNEXION RÉGULIÈRE D’UNE GAINE

Client : Fabricant d’huiles et hydrocarbures.

 

Problématique de notre client : Connexion et déconnexion régulière d’une gaine dn250 (passage granulé)… usure de la gaine & raccords et perte de temps.

 

Solution ERIKS : Fourniture de système de raccordement rapide et mise en place d’une maintenance rapide

 

 

Les dernières actualités d'ERIKS