Flexibles Goodall® destinés à l'industrie alimentaire
Composants hygiéniques pour vos processus
Dans le secteur de l’alimentation et des boissons, la sécurité est une préoccupation majeure. ERIKS vous propose la gamme de tuyaux et raccords alimentaires Goodall® conçus spécialement pour répondre aux exigences de l'industrie.
Avec les tuyaux annelés intérieurs, il est fréquent que l’humidité et les particules de nourriture soient piégées dans les spirales du tuyau ou le système d’accouplement. Un tube lisse et extrudé est le seul système qui empêche la croissance de moisissures et de bactéries.
Les tuyaux alimentaires Goodall® sont constitués d’un tube lisse spécialement conçu pour le transfert de nourriture, tout en préservant l’hygiène et l’assainissement. Associés aux raccords alimentaires Goodall®, ERIKS garantit la réalisation de flexibles sans zone de rétention.
DuraCrimp® FOOD
Souvent, peu d'attention est accordée à la bonne combinaison du tuyau et du raccord. Cette combinaison est pourtant cruciale pour le fonctionnement global, les propriétés hygiéniques et la longue durée de vie du système pour lequel le flexible est utilisé.
La façon la plus hygiénique de monter un raccord sur un tuyau est le sertissage. Goodall® DuraCrimp® FOOD est un système de sertissage innovant, hygiénique et sûr pour l'industrie alimentaire. Ce concept développé par ERIKS combine des tuyaux Goodall® sur mesure pour les denrées alimentaires avec des raccords et des jupes de sertissage spécialement adaptés. Cela permet d'assurer une connexion sans faille, sans fuite et sans zone de rétention entre le raccord et le tuyau.

Tuyaux industriels pour applications alimentaires

Applications : nettoyage vapeur et eau chaude en milieu alimentaire.
Goodall® Blue Guardian
Le tuyau Goodall® Blue Guardian est un tuyau de nettoyage à la vapeur et eau chaude pour l’industrie alimentaire. Il convient pour une utilisation dans les laiteries, abattoirs, conserveries et industries alimentaires. Très flexible, il peut être enroulé et stocké sur dévidoir. Il résiste aux détergents et produits de nettoyage les plus couramment utilisés. Avec sa haute résistance à l’abrasion et à l’ozone, le revêtement extérieur est également non tachant.

Applications : produits laitiers, graisses animales, huiles végétales ou jus de fruits.
Goodall® Nutralon
La série de produits Goodall® Nutralon (D, SD, SD Lite) comprend une grande partie des tuyaux destinés à l'industrie alimentaire et répond aux normes CE1935/2004 - UE10/2011, FDA, BfR, USDA et 3-A. Ces tuyaux d'aspiration et de refoulement particulièrement flexibles sont faciles à nettoyer grâce à leur paroi intérieure lisse qui empêche l'accumulation de bactéries. Les tuyaux Nutralon portent le numéro de lot sur toute leur longueur afin de garantir la traçabilité à tout moment. Les tuyaux alimentaires sont fournis avec des raccords alimentaires en acier inoxydable sertis.
Dépourvu de spire, le tuyau Goodall® Nutralon résiste à l’écrasement accidentel ; il convient pour de faibles dépressions (résistance au vide de 50%). Présentant une haute résistance à l’abrasion et à l’ozone, le revêtement extérieur est également non tachant.

Applications : produits laitiers, graisses animales, huiles végétales ou jus de fruits.
Goodall® Nutralon SD Lite
Grâce à sa spire en matière plastique, le tuyau Goodall® Nutralon SD Lite retrouve sa forme après écrasement accidentel. Idéal pour les camions-citernes ou les process de fabrication, sa construction tressée résiste au vrillage et maintient la stabilité sous pression. Ce tuyau ergonomique et léger offre un haut niveau de sécurité alimentaire.
Le tuyau Goodall® Nutralon SD Lite convient également comme flexible de nettoyage vapeur basse pression.

Applications : produits laitiers, graisses animales, huiles végétales, jus de fruits, alcools titrant 96%.
Goodall® Nutralon SD
La construction tressée permet une excellente stabilité sous pression, offre une bonne flexibilité et résistance au vrillage, et le rend idéal pour les camions-citernes ou dans les process de fabrication.
Doté d'une spire acier, le tuyau Goodall® Nutralon SD est également conçu pour le transport de produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Applications : liquides alimentaires sensibles (vin, bière, lait, jus de fruits...)
Goodall® Nutralon SD Plus
Ce tuyau d'aspiration et de refoulement pour liquides alimentaires sensibles est facile à nettoyer grâce à sa paroi intérieure lisse qui empêche l'accumulation de bactéries.
Le Goodall® Nutralon SD Plus offre une très grande résistance aux procédés de nettoyage CIP.

Applications : bières, boissons sans alcool, vins et boissons fortement alcoolisées.
Goodall® DeliDrink SD et SD Lite
La gamme Goodall® DeliDrink est une référence pour les boissons alcoolisées sur le marché. ERIKS équipe les tuyaux de raccords alimentaires sertis pour un nettoyage optimal. Nous livrons les tuyaux avec la certification correcte, telle que CE1935/2004. Une très bonne résistance aux conditions de nettoyage les plus difficiles assure une très longue durée de vie.

Applications : bières, vins et boissons alcoolisées ou non.
Goodall® Vintage SD Lite
Le Goodall® Vintage DS Lite est un tuyau d’aspiration et de refoulement destiné aux établissements vinicoles, aux brasseries et autres industries alimentaires de boissons avec ou sans alcool. Sa très bonne résistance aux conditions de nettoyage les plus difficiles assure une très longue durée de vie.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50