Roulements mécaniques

Des roulements fiables et de haute qualité pour toutes les applications.

Les roulements sont des éléments importants des machines et contribuent de manière décisive à un bon résultat de production. Le choix du bon composant et sa qualité sont ici d'une grande importance. ERIKS vous propose une assistance technique et sélectionne le produit adapté à votre application parmi différents fabricants de qualité.

Comment choisir le bon roulement ?

Il est primordial de choisir le bon type lors de la phase de conception pour un fonctionnement sûr, cohérent et efficace de votre machine. C'est pourquoi, au moment du choix du bon roulement, il est important de tenir compte de tous les paramètres opérationnels tels que les dimensions, la vitesse de rotation, la charge ainsi que le matériel, la lubrification, l'étanchéité et la durée de vie souhaitée.

Pour tout savoir sur les roulements, consultez nos articles ci-dessous.

Tout savoir sur les roulements

Conçus pour permettre un mouvement linéaire ou rotatif dans un appareil, les roulements sont des éléments utilisés dans une machine pour réduire la friction entre les pièces mobiles et améliorer la rapidité et l'efficacité d'un système. 

Comment choisir le bon roulement ?

Lors du choix d'un roulement, il faut tenir compte du fait que chaque type de roulement présente certaines caractéristiques particulières qui dépendent de la conception et qui font que le roulement est plus ou moins adapté à certaines applications.

Guide de montage des roulements

Même de très petites particules étrangères peuvent contaminer le roulement et compromettre la durée de vie de l'appareil. Ces types de dommages sur les roulements peuvent être évités en manipulant correctement les appareils et en utilisant les outils appropriés lors du montage/démontage des roulements.

Notre gamme de produits

Vous trouverez une sélection de notre gamme de produits dans la boutique en ligne d'ERIKS. Des paliers lisses pour les mouvements linéaires aux roulements à billes et aux roulements à aiguilles, vous y trouverez des marques réputées réparties en différentes familles de produits. Notre gamme comprend également des produits dans les domaines de la lubrification et des accessoires.

 

Roues libres

Roues libres

Ils se composent généralement d'une bague extérieure, éventuellement d'une bague intérieure et d'éléments roulants. Le composant tourne librement dans un sens. Dans le sens inverse, les éléments roulants se bloquent et garantissent ainsi un arrêt immédiat et sûr.

Roulements à articulation et rotules

Roulements à articulation et rotules

Ils sont idéaux pour les mouvements de bascule et de pivotement nécessitant des charges nominales élevées. En outre, les tolérances de fabrication peuvent être autorisées et les désalignements d'arbres peuvent être facilement compensés. Certains types ne nécessitent pas d'entretien et conviennent aux environnements difficiles.

Paliers lisses

Paliers lisses

Disponibles en différents modèles (douilles, rondelles, bandes ou autres variantes). Des matériaux tels que les métaux, les plastiques et les composites sont utilisés. Les paliers lisses permettent des charges de surface élevées et sont en partie sans entretien.

Roulements à rouleaux coniques

Roulements à rouleaux coniques

La bague intérieure et la bague extérieure comportent des gorges entre lesquelles sont disposés des rouleaux. Les sommets de toutes les surfaces coniques se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement. Ce concept permet principalement de supporter des charges axiales.

Roulement à billes

Roulement à billes

Ce sont des roulements polyvalents. Il existe différents modèles qui peuvent être soumis à des charges radiales ou axiales, en fonction de la conception. Différents joints et matériaux sont également possibles.

Outils pour roulements

Outils pour roulements

Les outils adéquats permettent de vérifier, de démonter et de monter les roulements en toute sécurité. Les bons outils évitent d'endommager les arbres et les paliers et garantissent ainsi des durées de fonctionnement plus longues.

Paliers et accessoires

Paliers et accessoires

Avec les roulements associés, ils forment une seule unité. Les paliers sont fabriqués en fonte grise, en tôle d'acier ou en plastique, mais peuvent également être fabriqués dans d'autres matériaux moulés. Selon la conception, les paliers sont fermés ou ouverts. Selon la version, ces modèles peuvent résister à des conditions critiques.

Roulements à aiguilles

Roulements à aiguilles

Les conceptions varient entre les types à une rangée et à deux rangées ou à complémentarité totale, qui sont disponibles en versions légères ou lourdes. Les roulements à aiguilles combinés peuvent également supporter des forces axiales.

Roulements à rotule sur rouleaux

Roulements à rotule sur rouleaux

Ce sont des roulements à mobilité angulaire. Cela signifie que les défauts d'alignement de l'arbre peuvent être compensés. Un autre avantage des roulements à rotule sur rouleaux est qu'ils peuvent supporter non seulement des charges radiales élevées, mais aussi des charges axiales dans les deux sens. Egalement disponible en version étanche.

Roulement insert et paliers auto-aligneurs

Roulement insert et paliers auto-aligneurs

Les paliers sont disponibles dans de nombreux modèles différents, sous forme de paliers à semelle, de paliers à bride ou de roulements à billes à insertion radiale. Les unités sont prêtes à être installées et se composent de boîtiers en fonte, en plastique ou en tôle pour lesquels une large gamme de variantes de roulements à billes à insertion radiale est disponible.

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques

Ils sont disponibles dans de nombreuses conceptions, séries dimensionnelles et tailles. La variante la plus courante est le roulement à une rangée avec cage. Les rouleaux cylindriques sont situés dans la cage, entre une bague extérieure et une bague intérieure massives.

Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Ils sont souvent nécessaires pour assurer le fonctionnement des roulements. Il existe différents composants et accessoires pour les produits du secteur de la technologie des roulements.

Nos marques propres et marques partenaires

Nos dernières actualités sur les roulements

Contact

Nous contacter

Vous souhaitez avoir des informations sur ERIKS et ses produits ? 

Commander en ligne

Commandez nos produits standards directement  sur notre  E-Boutique !     

ERIKS France

28 rue Wilson

69150 Décines-Charpieu

04 72 05 46 50