Comment choisir l’adhésif instantané Loctite qui convient ?
Pour choisir le bon adhésif, tenez compte des quatre facteurs suivants :

Santé et sécurité
Les produits sans mention de danger sur l’étiquette ont été développés de manière à préserver la santé et la sécurité de leurs utilisateurs.
En outre, ils sont peu odorants et ne présentent qu’un faible processus d’efflorescence (voile blanc).
Nos produits disposent d’une nouvelle formule améliorée : ils sont exempts de la substance nocive hydroquinone (HQ) pour un résultat final équivalent. Vous les distinguerez au logo « sans hydroquinone » sur l’emballage.
- Loctite 3090
- Loctite 401
- Loctite 406
(y c. assortiment pour joints toriques) - Loctite 422
Ces produits sont exempts de substances CMR

Loctite 401
VISCOSITÉ MOYENNE
1. Viscosité : 100 mPa.s (cP)
2. Remplissage des jeux : jusqu’à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement : 20 N/mm2
4. Matériaux : convient à l’assemblage de différents matériaux tels que le métal, le caoutchouc, le bois, le carton, la céramique et les plastiques
Colle prise rapide universelle | Temps de fixation : 3 à 10 s | Durcissement complet 24 h | Incolore | Résistance à des températures jusqu’à 120 °C | Exempt d’hydroquinone | Certification NSF P1 n 123011
Loctite 406
COLLAGE INSTANTANÉ DES MATIÈRES PLASTIQUES ET CAOUTCHOUC — y compris l’EPDM
1. Viscosité : 20 mPa.s (cP)
2. Remplissage des jeux : jusqu’à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement : 15.5 N/mm2
4. Matériaux : pour assembler les matières plastiques et le caoutchouc (convient aux plastiques difficiles à coller tels que le PE, le PP et le PTFE, utilisation en combinaison avec le primaire LOCTITE SF 770)
Résistance aux températures : de -40 °C à +120 °C | Fixation rapide
Loctite 454
COLLE INSTANTANÉE EN GEL — parfaite pour les surfaces poreuses et verticales
1. Viscosité élevée : gel (thixotrope)
2. Remplissage des jeux : jusqu’à 0,25 mm
3. Résistance au cisaillement : 21 N/mm2
4. Matériaux : matériaux poreux tels que le bois, le papier, le cuir et les textiles
Incolore | Résistant aux températures jusqu’à 120 °C | Conforme à NSF 123009, catégorie P1 | Temps de prise : 5—10 s
Temps total de polymérisation : 24 h | Exempt d’hydroquinone
Loctite 495
COLLE INSTANTANÉE À USAGE GÉNÉRAL — faible viscosité, permet l’assemblage de nombreux matériaux
1. Viscosité : 30 mPa.s (cP)
2. Remplissage des jeux : jusqu’à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement : 14,2 N/mm2
4. Matériaux : convient pour les matières plastiques, le caoutchouc et les métaux
Incolore | Résistant aux températures jusqu’à 120 °C | Conforme à NSF 123009, catégorie P1 | Temps de prise : 5—10 s
Temps total de polymérisation : 24 h | Exempt d’hydroquinone
Loctite 3090
GEL BICOMPOSANT — excellente capacité de remplissage des jeux
1. Viscosité : gel
2. Remplissage des jeux : jusqu’à 5 mm
3. Résistance au cisaillement : 21 N/mm2
4. Matériaux : adhérence excellente sur des matériaux tels que le métal, le caoutchouc, le bois, le carton, les plastiques…
Incolore à légèrement opaque | Résistant à la température jusqu’à +80 °C | Exempt d’hydroquinone
Le collage comparé aux méthodes conventionnelles de fixation
Pourquoi le collage ? Pour en savoir plus, visionnez la vidéo.
Les avantages de Loctite :
- Une résistance à la traction égale sur toute la surface collée
- Élimine le risque d’affaiblissement du matériau
- Réduction de poids
- Étanchéité de l’assemblage
- Assemblage de différents matériaux possible
- Diminution du risque de corrosion
- Aspect esthétique du résultat final
- Permet une automatisation aisée
Notice d’utilisation
1. Préparation

Nettoyage
Avant d’appliquer l’adhésif, nettoyez et dégraissez les zones de collage avec LOCTITE SF 7063/7064.

Sous-couche
Afin d’améliorer l’adhérence sur des matières plastiques difficiles à coller, enduisez au pinceau les surfaces à coller avec LOCTITE 7239 ou LOCTITE 770. Évitez les excès de primaire. Laissez s’évaporer complètement la sous-couche.

Activation
Lorsque la polymérisation est trop lente, utilisez l’activateur LOCTITE SF 7458 (voir le diagramme « Vitesse de polymérisation avec ou sans activateur » dans la fiche technique). Appliquez l’activateur sur une seule face par pulvérisation, trempage ou avec le pinceau (pas sur les surfaces apprêtées). Laissez l’activateur s’évaporer complètement.

Mélanger
Mélangez à l’aide du mélangeur statique (LOCTITE 3090). Avant de monter le mélangeur statique sur la cartouche, effectuez une pression pour faire sortir une petite quantité d’adhésif et aligner les pistons à l’arrière. Montez le mélangeur statique, pressez jusqu’à ce que le mélange présente une couleur homogène. Le produit dosé correctement peut être à présent appliqué.

2. Coller
Appliquez l’adhésif sur une seule face (pas sur celles enduites d’activateur) avec l’appareil de dosage recommandé. Utilisez une aiguille de dépose pour appliquer de petites quantités d’adhésif avec précision. Tubes mélangeurs statiques supplémentaires pour LOCTITE 3090 : IDH 1453183.

3. Montage
Assemblez les pièces immédiatement. Les pièces doivent être assemblées immédiatement dans la position correcte, le temps de fixation court ne laissant que peu ou pas de temps pour repositionner les pièces par la suite. Évitez de déplacer les pièces collées pendant tout le temps que dure la polymérisation.
Conseil : si vous avez utilisé trop de colle, pulvérisez ou faites couler au goutte à goutte l’activateur LOCTITE 7458 sur le surplus de colle qui s’est formé sur les bords.
Dosage professionnel
Équipement + adhésif = possibilités sans limite
Loctite offre des solutions complètes pour le dosage automatisé d’adhésifs. Outre un assortiment complet d’adhésifs, il existe également une gamme d’appareils de dosage et de polymérisation faciles à utiliser. Il s’agit de toute une gamme qui va des simples buses aux pistolets de dosage et à la robotique complexe. Pour le choix, le réglage et l’installation de votre système de dosage, n’hésitez pas à consulter nos spécialistes.
Dosage manuel

Dosage automatique

Polymérisation par UV

Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50