HNBR

Le caoutchouc nitrile hydrogéné, abrégé en HNBR, a été développé pour être utilisé à des températures plus élevées que le NBR standard tout en conservant sa résistance aux huiles minérales. Le HNBR présente également une excellente résistance aux liquides de refroidissement à base de glycol ainsi qu'à l'eau chaude et à l'ozone.

Obtenu par hydrogénation du copolymère nitrile, le HNBR comble le vide laissé entre les élastomères NBR, EPDM et FKM lorsque les conditions de haute température exigent une résistance élevée au déchirement tout en conservant une excellente résistance aux huiles moteur, aux gaz corrosifs, aux mélanges amine/huile, aux carburants oxydés et aux huiles lubrifiantes.

Les propriétés du HNBR dépendent de la teneur en acrylonitrile et du degré d'hydrogénation du copolymère de butadiène. Plus la teneur en ACN est élevée, plus la résistance de l'élastomère aux huiles hydrocarbonées est élevée, mais moins il est souple à basse température.

  • Haute teneur en nitrile : teneur en ACN > 45 %
  • Teneur moyenne en nitrile :  teneur en ACN de 30 à 45 %
  • Faible teneur en nitrile : teneur en ACN < 30 %

Le HNBR peut être vulcanisé au soufre ou au peroxyde, en fonction des propriétés les plus importantes.

Points forts et limites du HNBR

Résistance à la température

  • Basses températures autour de -30 °C (jusqu'à -40 °C pour les types spéciaux)
  • Températures élevées jusqu'à +150 °C

 

Résistance aux produits chimiques et au vieillissement

Points forts

  • Fluides à base d'huile comme l'essence, le pétrole, le kérosène, etc.
  • Huiles minérales, graisses et lubrifiants
  • Huiles végétales, graisses et lubrifiants
  • Huiles biologiques
  • Liquides de refroidissement à base de glycol
  • Résistance à l'eau chaude et à la vapeur jusqu'à 150 °C (types vulcanisés au peroxyde)
  • Résistance aux gaz corrosifs (industrie pétrolière et gazière)

 

Limites

  • Bases et acides forts
  • Exposition prolongée aux UV/à la lumière du soleil

 

Le HNBR comparé à d'autres matériaux

  • Le HNBR résiste mieux aux températures élevées
  • Le HNBR résiste à la vapeur
  • Le HNBR a une résistance chimique plus importante
  • Le HNBR est plus résistant à l'ozone, aux UV, à la lumière du soleil

  • Le HNBR est résistant à la vapeur (le FKM de type A ne l'est pas)
  • Le FKM a une plus grande résistance aux températures
  • Le HNBR résiste mieux aux basses températures
  • Le HNBR est un polymère moins cher

  • Les deux sont résistants à la vapeur
  • Le HNBR résiste aux huiles minérales et aux graisses
  • L'EPDM résiste mieux à l'ozone, aux UV et à la lumière du soleil
  • L'EPDM résiste mieux aux basses températures

Aperçu des mélanges HNBR chez ERIKS

Demandez à nos spécialistes

Pour plus d'informations sur nos autres matériaux, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Contact

Nous contacter

Vous souhaitez avoir des informations sur ERIKS et ses produits ? 

Commander en ligne

Commandez nos produits standards directement  sur notre  E-Boutique !     

ERIKS France

28 rue Wilson

69150 Décines-Charpieu

04 72 05 46 50