Compensateurs Willbrandt

De la détente pour vos installations

Défis dans la construction de systèmes de tuyauterie

Que faire contre les dilatations thermiques, les vibrations mécaniques, les vibrations acoustiques ou les tensions ? Comment éviter les dommages sur la tuyauterie ? Et comment réduire le niveau de bruit ?

Un compensateur est un élément flexible composé d'un soufflet élastique et d'un élément de raccordement telle une bride. Il sert à compenser les dilatations thermiques, les vibrations mécaniques, les vibrations acoustiques et les tensions dans les systèmes de tuyauterie, les raccords de tuyaux, les pompes et les dispositifs.

Les compensateurs sont en outre utilisés pour l'isolation acoustique, comme joint de démontage sur les tuyauteries, pour absorber les tolérances de montage et comme joint d'étanchéité lors du montage de conduites à travers une paroi.

Afin de pouvoir profiter de tous les avantages d'un compensateur, il faut que celui-ci soit correctement choisi et installé. Pour en savoir plus, veuillez lire notre article sur le blog.

Les compensateurs sont utilisés sur les conduites et les pompes afin de compenser :

  • les dilatations thermiques ;
  • les vibrations mécaniques ;
  • les vibrations acoustiques ;
  • les tensions.

Ils sont également utilisés :

  • pour l'isolation acoustique ;
  • comme joint de démontage sur les raccords des tuyaux ;
  • pour compenser les imprécisions de montage dans la limite des tolérances ;
  • pour garantir l'étanchéité lors du montage à travers une paroi.

Willbrandt : 125 ans d'expérience

Notre gamme de compensateurs est composée des produits de haute qualité en élastomère et en matière plastique. Ils sont conçus pour vous donner entière satisfaction et réduire les tensions dans votre installation de manière optimale. De la conception au produit fini, Willbrandt s'est révélé être un partenaire fiable depuis plus de 125 ans !

Vous profitez de produits en élastomère ou en matière plastique de haute qualité, conçus pour les applications les plus diverses.

Willbrandt Gummitechnik Logo

Longévité

Des soufflets en caoutchouc, résistants à l'abrasion et à l'ozone, protègent le compensateur contre les influences environnementales.

Conseill

Conseil spécifique à l'application, pour choisir le compensateur adapté à votre situation, donné sur votre site également. Contactez  nos spécialistes.

Où l'installation de compensateurs est-elle judicieuse ?

Le nombre d'applications est infini tout comme le nombre de compensateurs disponibles. Faire le bon choix requiert d'excellentes connaissances techniques. Nous avons cette expérience et la mettons très volontiers à votre disposition.

De quoi faut-il tenir compte ? 

  • Y-a-t-il suffisamment de points fixes dans le système de tuyauterie ?
  • Ces points fixes sont-ils assez solides ?
  • Les brides fixes sont-elles dimensionnées de manière à ce que le compensateur ne puisse être endommagé ?
  • Quel est le milieu, sa pression et sa température ?
  • Quelle est la force de réaction du compensateur ?
  • Quels sont les mouvements que le compensateur doit absorber ?

Vous trouverez nos compensateurs dans la sidérurgie, le traitement des déchets, l'industrie alimentaire, la chimie, la pétrochimie, la navigation, le secteur offshore, la construction d'installations, les installations de gaz, la technique de pesage, les centrales électriques, l'industrie chimique, les installations à eau et les stations d'épuration des eaux usées. 

La solution adéquate grâce à la co-ingénierie

Nos ingénieurs d'application observent régulièrement des situations lors desquelles le choix ou l'installation de joints de dilatation pose problème. Ce qui entraîne des fuites et présente un danger pour vos équipes ainsi que pour l'environnement.

La co-ingénierie pour les applications dans les secteurs MRO et OEM nous permet d'obtenir des résultats optimaux. Laissez-nous participer activement à vos réflexions et profitez de nos connaissances des matériaux et applications.

Normes

Les applications sont soumises à diverses normes et homologations. Nous avons pour vous le compensateur qui convient aux normes que vous devez respectez . 


Exemples:

  • 2014/68/UE modules B et C2
  • TÜV/DIN 4809
  • Lloyd's Register/ DNV
  • CE 1935/2004
  • FDA

Aperçu des compensateurs en élastomère les plus courants

Aperçu Willbrandt type 49 et type 50

Type 49

Compensateur en élastomère à onde profonde très élastique ; la forme de l'onde permet d'obtenir de très faibles résistances inhérentes.

Le bruit structurel peut être réduit de 98 %.

En outre, il se distingue par une grande compensation de dilatation sur les installations de petite longueur.  La grande variété de qualité des élastomères permet aussi de trouver le matériau approprié pour chaque application.

Type 50

Un compensateur en élastomère avec une onde peu profonde et très élastique.

Cette forme d'onde permet de réduire au maximum la résistance à l'écoulement.

 L'énergie à l'entrée est réduite jusqu'à 70%. En outre, il se caractérise par une grande capacité d'absorption de la dilatation dans toutes les directions de mouvement. Il est de plus disponible dans de nombreuses qualités d'élastomères, ce qui permet de trouver le matériau approprié pour chaque application.

Compensateur Willbrandt type 50

Le type 50 est un compensateur en élastomère avec une onde peu profonde très élastique. Cette forme d'onde lui confère une résistance à l'écoulement la plus faible possible. Il permet de réduire les vibrations jusqu'à 70% et se caractérise également par une grande capacité de déplacement dans tous les plans. Ce compensateur est disponible dans de nombreuses qualités d'élastomères, ce qui permet de l'adapter à chaque application.

Le type 50 est utilisé dans les domaines de la construction, de la construction d'installations, de la gestion de l'eau et des eaux usées, de la construction de moteurs, de la construction navale ainsi que pour la construction d'installations solaires et éoliennes. Selon le DN souhaité, nous proposons le soufflet dans différents matériaux.

  • Forme du soufflet : soufflet en élastomère à onde peu profonde, moulé avec le corps, collet d'étanchéité avec anneau de renfort, auto-étanche (aucun joint requis) et équipé de brides tournantes.
  • Exécution de la bride : bride tournante en acier électrozingué, percée selon DIN PN 10 (standard). D'autres matériaux et d'autres normes sont possibles.
  • Homologation/conformité : TÜV/DIN 4809, homologation pour eau potable et pour la construction navale, conformément à FDA et CE 1935/2004.

 

Compensateur résistant aux produits chimiques type 50 PTFE (DN 25 à DN 1000)

Le type 50 PTFE est un compensateur à ondes peu profondes avec un revêtement en PTFE. Ce dernier confère au compensateur une très bonne résistance chimique ainsi qu'une bonne propriété anti-adhérente. Il est possible d'utiliser le revêtement en PTFE avec n'importe quel mélange élastomère du compensateur de type 50.

Il faut toutefois veiller à ce que le mélange sélectionné présente une résistance chimique et thermique aux fluides aussi élevée que possible afin de garantir une durée de vie optimale.

  • Résistance à la pression : pression de service maximale de 16 bars (25 bars pour le modèle NBR/CR - anneau de marquage orange).
  • Matériaux de renfort : polyamide, polyester, PEEK ou acier.
  • Conformité : FDA et CE 1935/2004
  • Tenue au vide : convient uniquement dans certaines conditions au fonctionnement sous vide. A partir de DN 50, il est possible d'utiliser un anneau de tenue au vide permettant le vide absolu.

Découvrez notre gamme de compensateurs

Compensateurs en caoutchouc

Les compensateurs en caoutchouc sont parfaitement adaptés, pour absorber les mouvements dans tous les directions et pour l'amortissement des vibrations jusqu'à une certaine pression et des températures allant jusqu'à 150°C.

Compensateurs en PTFE

Les compensateurs en PTFE sont bien adaptés à une utilisation avec des produits chimiques ainsi que pour absorber les mouvements et amortir les vibrations à des pressions légèrement inférieures et à des températures allant jusqu'à 250°C.

Choix de documentation

Manchons compensateurs

Willbrandt catalogue des compensateurs en élastomère

Contact

Nous contacter

Vous souhaitez avoir des informations sur ERIKS et ses produits ? 

Commander en ligne

Commandez nos produits standards directement  sur notre  E-Boutique !     

ERIKS France

28 rue Wilson

69150 Décines-Charpieu

04 72 05 46 50