Flexibles inox Goodall® MetalVisor
ERIKS apporte une attention toute particulière au choix de vos flexibles, quelles que soient vos applications et votre environnement. C’est pourquoi nous avons développé le flexible Goodall® MetalVisor qui garantit une souplesse et une tenue en pression supérieures à des flexibles onduleux inox standards.
Le contrôle de l’intégralité du processus, des raccords, de l’onduleux jusqu’à l’assemblage ainsi qu’à la phase de test, nous permet de vous fournir des flexibles encore plus qualitatifs et toujours plus fiables.
Grâce au flexible Goodall® MetalVisor, vous travaillerez en toute sécurité, de manière plus ergonomique et tout en faisant des économies !
ERIKS est le distributeur exclusif des flexibles métalliques Goodall® MetalVisor. La marque Goodall® est depuis plus de 100 ans synonyme de qualité dans le domaine des flexibles industriels.
Découvrez ci-dessous tous les avantages de cette technologie.
Technique innovante de tressage
Les flexibles métalliques Goodall® MetalVisor sont constitués d’une bande en acier inoxydable plus épaisse que les flexibles métalliques standards. La technique innovante de tressage permet d’augmenter non seulement la pression de service du flexible mais aussi sa souplesse. Leur manipulation devient alors moins contraignante pour les opérateurs.
Harmonisation parfaite du raccord et du flexible
Grâce aux multiples innovations techniques sur les raccords pour s’adapter parfaitement à l’onduleux, une seule soudure est désormais nécessaire. Cette technique permet ainsi d’optimiser le flux et la résistance du flexible à la corrosion.
Ce procédé assurera la longévité de vos flexibles et réduira vos arrêts de production donc vos coûts de maintenance pour une meilleure productivité.

Nouvelles procédures de production
Des processus de soudure optimisés évitent les fuites. Ils vous garantissent une réduction des temps d’arrêt et vous permettent d’accroître la longévité, la productivité, la sécurité et la durabilité de vos installations.
Grâce à l’innovation dans le processus d’assemblage du flexible métallique, sa production s’effectue désormais sur une seule ligne. Ce qui nous permet de réagir rapidement surtout lorsque vous êtes confrontés à des cas d’urgences, et ainsi, limiter l’arrêt de vos installations.
Certificats et tests
Chaque flexible métallique est soumis à des tests poussés (conformément à la norme EN ISO 10380). Un test d’étanchéité du flexible est réalisé afin de déceler les éventuelles fuites. Nous pouvons également sur demande procéder à un test de pression hydrostatique.
Norme
Description
EN ISO 10380 : 2012
Conception du flexible
EN ISO 12434 : 2000
Flexibles cryogéniques
EN 287-1 : 2011
Certificat de qualification du soudeur
BS EN ISO 6906-1 : 2013
Certificat de qualification du soudeur
ASME IX
Certificat de performance des soudeurs et des procédures
EN ISO 15614-1 : 2004
Certificat de qualification à la procédure de soudage
Via une procédure de soudage certifiée, nous garantissons la qualité et la fiabilité de nos flexibles métalliques. Tous les certificats des soudeurs ainsi que les différentes procédures de soudage sont renouvelées chaque année.
ERIKS est le distributeur exclusif des flexibles métalliques Goodall® MetalVisor.
La marque Goodall® est, depuis plus de 100 ans, synonyme de qualité dans le domaine des flexibles industriels.
Pour en savoir plus sur le flexible métallique Goodall® MetalVisor, consultez notre brochure ou contactez l'un de nos experts en flexibles et raccords industriels.
Les flexibles métalliques Goodall® MetalVisor sont assemblés en France sur les sites ERIKS de Cheminot (Moselle) et Décines-Charpieu (Rhône). Contactez-nous pour visiter nos sites de production ; vous pourrez voir nos soudeurs à l’oeuvre, et vous entretenir avec nos nombreux collaborateurs.
Vous avez une question ?
Remplissez le formulaire de contact et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Know-How hub
Soyez toujours au courant de nos derniers articles de blogs, actualités et cas clients.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50