Fruit de nombreuses années de recherche, Goodall vous propose un flexible sûr, avec une longévité 3 fois plus longue que les autres flexibles vapeur du marché.
Le caoutchouc non poreux composant la paroi interne des flexibles Goodall® Inferno permet d’éviter l’effet "popcorn" causé par la non évacuation de la condensation.
Etanche aux gaz, et plus résistante aux températures élevées que les flexibles standard, la paroi interne des flexibles Goodall® Inferno sont également des conducteurs électriques ; associé au système de raccordement DuraCrimp®, nous vous garantissons un flexible conducteur certifié qui pourra donc être utilisé dans les zones Atex.
Flexible vapeur Goodall® Inferno : la sécurité comme priorité absolue
Les procédures de test des flexibles pour vapeur en caoutchouc dans des conditions extrêmes ont permis de définir les caractéristiques des flexibles de pointe. Même un mélange EPDM spécial a une structure poreuse, provoquant l'accumulation de minuscules particules d'eau et de vapeur dans la paroi, qui entraîne un effet "popcorn". Pour remédier à cet effet "popcorn", Goodall® a développé un matériau spécial en caoutchouc non poreux pour le tube intérieur des flexibles pour vapeur. Ce tube est extrudé et donc extrêmement lisse. La double tresse de fils en acier galvanisé contribue à une sécurité et à une durée de vie accrues.

Raccordement Goodall® Duracrimp® : sécurisé et ergonomique
Un système de sertissage innovant et rigoureusement testé pour la nouvelle génération de flexibles vapeur Goodall® Inferno.
Cette solution exclusive offre les avantages suivants :
- Sécurité et fiabilité de l'équipement accrues
- Économies de coût
- Ergonomie originale et innovante
- Identification par anneaux colorés
- Matériaux de qualité supérieure

Une solution complète pour maintenir votre usine en fonctionnement
Absence de fuites
L’harmonisation entre le flexible et le système de raccordement via notre raccord à sertir Goodall® DuraCrimp® vous garantit un raccordement sûr et sans fuites.
Avec ce système de raccordement, la douille a été conçue de manière à assurer, après le sertissage hydrostatique, une adhérence parfaite sur les armatures en acier du flexible et sur la douille porte-tuyau. Permettant ainsi d’éviter les fuites de vapeur au niveau des raccords ainsi que leur détachement. La douille est sertie de façon uniforme autour du flexible, empêchant ainsi la formation de fuites.
Ergonomie améliorée
La poignée Goodall® DuraCrimp® a été conçue afin de garantir une bonne prise en main. Vos opérateurs bénéficieront ainsi d’une prise meilleure et plus sûre.
En outre, le raccord à sertir Goodall® DuraCrimp® est beaucoup plus léger que les plaques de serrage ou les coquilles de serrage standard. Ce gain de poids entraîne non seulement une meilleure maniabilité de vos flexibles vapeurs, mais réduit aussi drastiquement les risques de problèmes de dos de vos opérateurs.
Personnalisation
Vous avez aussi la possibilité de rajouter une poignée DuraCrimp® et profiter des nombreux avantages (protection anti flambage, meilleure ergonomie, possibilité de rajouter une puce RFID, …)
Economie
Le système de raccordement DuraCrimp® vous garantit un raccordement sûr et sans fuite. Pas de fuite, pas de pertes inutiles. De plus, la durée de vie des flexibles Goodall® Inferno est 3 fois plus longue que les autres flexibles du marché.
Gain de temps
Adaptés au flexible vapeur Goodall® Inferno, les raccords DuraCrimp®, grâce à leur technologie innovante de fixation sans boulon, vous apportera un gain de temps, mais aussi plus de sécurité, par exemple en évitant le détachement des boulons
Sécurité accrue
Afin de vous garantir une sécurité maximum, Goodall® réalise de nombreux tests poussés pour s’assurer de la résistance et de la qualité de ses flexibles vapeur Inferno.
Son double tressage en fils d’acier galvanisé vous garantira une longévité accrue même en cas d’utilisation intensive ! Sa résistance à la pression a été testée au-delà de ce que nous impose les normes afin de vous garantir un flexible résistant qui vous permette de travailler en toute sécurité.

Raccord – Douille – Poignée – Tuyau

Articles liés
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50