Robinets à membrane aseptiques
Les robinets à membrane aseptiques sont des robinets de type "à seuil". Ils sont auto-drainants. Cette version est généralement en acier inoxydable, mais d'autres matériaux comme l'Hastelloy®, l'AL6XN, le 904L et le titane sont également disponibles sur demande. Des finitions de surface de différentes qualités selon l'ASME BPE sont également proposées. La gamme propose des corps compatibles avec les différentes normes de tubes utilisés. Des raccordements clamps sont aussi disponibles. Les membranes sont en élastomère ou en PTFE.
Dans les installations de procédés pharmaceutiques, il est primordial de minimiser les zones de rétention («dead legs»). Les robinets des types "Tandem", "Zero dead leg", "Bio Block" et "Multi-Port Diverter", conçus selon les spécifications du client, répondent à ces exigences.
Versions standard
Vannes 2 voies
Connexions
- Extrémités à souder (tube OD, DIN 11850, ISO 1127, SMS 3008)
- Raccordements tri-clamp
- Raccords filetés (DIN 11851)
Applications
- Secteurs : industries pharmaceutique et alimentaire
- Fonction : sectionnement et régulation
- Pression de service : max.16 bar (selon la taille et le type de membrane)


Modèles spéciaux
Robinet tandem

Robinet CCBV

Robinet Bioblock

Robinet Diverter

Raccordements
- Extrémités à souder (tube OD, DIN 11850, ISO 1127, SMS 3008)
- Raccordements à clamp
- Sur mesure selon les spécifications du client
Applications
- Secteurs : industrie pharmaceutique et alimentaire
- Fonction : sectionnement et régulation
- Fluides : liquides et gaz
- Pression de service : max. 16 bar (selon la taille et le type de membrane)
- Température du processus : max 175º C (selon le type de revêtement et de membrane)
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50