Domaines d'application des robinets à membrane
Les robinets à membrane sont utilisés aussi bien en sectionnement que pour des fonctions de régulation. Ils sont largement utilisés dans les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. Ils sont adaptés aux fluides liquides ou gazeux, propres ou chargés de particules solides. Les pièces mobiles du mécanisme de fermeture n'entrent pas en contact avec le produit véhiculé, garantissant ainsi la fiabilité et la longévité du robinet.
Autres caractéristiques et avantages
- Conception simple et modulaire
- Simple de maintenance
- Auto-vidangeable
- Large choix de matériaux de membrane, de qualité de corps et de revêtements
- 100 % étanche
- Facile à équiper d'un asservissement pneumatique
Versions et accessoires
- Robinets à membrane industriels
- Robinets à membrane aseptiques
- Membranes
- Revêtements de corps
- Commandes et accessoires
Applications par secteur
Les robinets à membrane sont utilisés dans une large gamme d'applications sur des fluides liquides ou gazeux, propres ou chargés de particules solides tels que les émulsions, les fibres, les boues et les poudres. En raison de leurs caractéristiques d'écoulement linéaire, ils peuvent être utilisés comme robinets T.O.R. ("tout ou rien") et comme robinets de réglage. Voici une sélection des possibilités :

(Pétro)chimie et stockage en cuve
En raison de la grande diversité des matériaux disponibles pour les membranes et les revêtements, les robinets à membrane sont adaptés aux propriétés de divers milieux :
- Revêtement en plastique : pour les milieux corrosifs
- Revêtement en caoutchouc : pour les milieux corrosifs et/ou abrasifs
- Revêtement en verre : pour les applications les plus difficiles comme les fluides très corrosifs
- Installations de traitement primaire dans lesquelles sont traités des produits souvent très corrosifs et abrasifs
Applications
- Électrolyse chlore-alcali
- Acide sulfurique
- Acide chlorhydrique
- Acide nitrique
- Dioxyde de titane
- Eaux usées
- Engrais
- Ciment...

Industries pharmaceutique et alimentaire
La forme du corps ainsi que la conception modulaire et optimale, sans zones de rétention, permettent un nettoyage parfait des robinets à membrane.
La membrane peut être remplacée rapidement et facilement suite à un lot ou une cadence de production, le corps restant en place sur la ligne de production.
Applications
- Procédés et utilités aseptiques dans les usines pharmaceutiques
- Applications SIP et CIP

Utilités
De par la forme hygiénique du corps et aux nombreuses possibilités de membrane, les robinets à membrane répondent aux exigences de prévention des légionelles. Grâce à leur rémanence, les membranes offrent une étanchéité totale.
Les pièces mobiles étant isolées du fluide, une durée de vie importante et une facilité de manœuvre sont garanties. La membrane peut être remplacée rapidement et efficacement.
Avec un choix adapté de la membrane et du revêtement du corps, les robinets à membrane conviennent également pour l'eau potable et l'eau chaude.
Applications
- Traitement des eaux
- Conduites d'eau potable
- Conduites d'eau chaude
- Systèmes d'air (ventilation)
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50