Chez ERIKS, nous comprenons à quel point une livraison fiable est importante pour vos projets. Nous proposons donc une livraison rapide et efficace de plaques transparentes en polycarbonate ou PMMA (acrylate), ce qui vous permet d'assembler rapidement votre machine ou votre système en vue d'assurer une livraison dans les temps à votre client. Bien que le capot de protection ne soit généralement pas un élément principal de votre machine, il est indispensable pour la sécurité, la visibilité et l'apparence de votre machine.
Capots de protection de machines

Que vous travailliez sur un projet unique ou sur une production en série, ERIKS est votre partenaire fiable pour la fourniture de capots de machines en plastique.
Polycarbonate ou PMMA ?
Le PMMA transparent (acrylate, également appelé verre synthétique ou Plexiglass) et le polycarbonate sont deux des plastiques transparents les plus couramment utilisés. Le choix entre le PMMA et le polycarbonate se base dépendra de l’application envisagée.
Le polycarbonate (PC) est un type de plastique transparent, souple, réputé pour sa grande solidité (résistance aux chocs, souplesse, intempéries, variation de températures.)
- Souvent utilisé dans le secteur du bâtiment comme revêtement et mobilier urbain anti-vandalisme
- Disponible avec protection UV
- Les plaques coextrudées avec une protection UV permettent des applications en extérieur
- Résistance au feu (auto extinguible)
- Recyclable
Le PMMA est un plastique transparent, brillant et incolore (92% de transparence), esthétiquement supérieur, renommé pour sa clarté optique remarquable, sa légèreté et sa résistance aux UV.
- Aisément thermoformable
- Excellentes résistance aux intempéries et aux UV
- Même après des années d’exposition au soleil, le PMMA garde un bon niveau de propriétés
- Idéal pour de nombreuses applications aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur
- Grande stabilité optique
- Fabriqué en plusieurs épaisseurs, disponibles en différentes teintes et motifs de surface
Quelles différences entre le Polycarbonate et le PMMA ?
- Esthétiquement : Le polycarbonate ressemble au PMMA mais il n'est disponible qu'en incolore (parfois en fumé) contrairement au PMMA qui est disponible sous de nombreuses couleurs et aspects. Après découpe, les bords du PMMA peuvent être polis pour obtenir une finition claire et brillante, offrant une esthétique supérieure.
- Mécaniquement : le polycarbonate est légèrement plus souple que le PMMA et possède une résistance aux choc inégalée (il est par exemple utilisé pour les boucliers de CRS). Le PMMA possède aussi une bonne résistance aux chocs (largement supérieur au verre) mais n'égale pas le Polycarbonate. Il est cependant plus rigide et possède une surface plus dure ce qui le rend moins sensible aux rayures.
- Chimiquement : Le Polycarbonate est plus sensible aux agents chimiques que le PMMA. En effet le PMMA résiste très bien à de nombreux produits (voir la grille de résistance chimique du PMMA). Le PMMA possède naturellement une très bonne résistance aux rayons UV ce qui en fait le meilleur choix pour des vitrages extérieurs puisqu'il est garanti jusqu'à 30 ans contre le vieillissement naturel. Contrairement au Polycarbonate qui lui nécessite un traitement spécifique qui le rend résistant aux UV sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.
Ce que nous offrons
- Délais de livraison courts : Notre stock important de plaques et une production automatisée permettent de garantir des délais de livraison courts.
- Produits de qualité : ERIKS fournit des capots de machines de la plus haute qualité. Grâce à un équipement de traitement premium et à l'expertise de nos collaborateurs, nous obtenons un produit final dont nos clients sont extrêmement satisfaits.
- Nombreuses options : Les produits semi-finis et finis, les différentes tailles, épaisseurs et coloris permettent de constituer une gamme élargie. Outre le polycarbonate, les capots peuvent également être fabriqués en acrylate. De plus, des versions résistantes aux rayures et des plaques équipées d'un film de protection, de laque ou d'adhésif sont disponibles. Les panneaux antistatiques et ignifuges viennent également compléter notre gamme.
- Conseils d'experts : Notre équipe d'experts est toujours disponible pour vous aider à sélectionner le matériau approprié et à réaliser le dessin adéquat pour répondre au mieux à vos besoins. ERIKS donne également des conseils sur la fabricabilité et la rentabilité de conception, l'utilisation de matériel de fixation, d'inserts et de produits de nettoyage.

Commander ? C'est très simple
La commande de plaques transparentes en polycarbonate auprès d'ERIKS est simple et directe : nos spécialistes en capotage de machines peuvent être contactés directement. Demandez-leur des conseils ou soumettez-leur votre propre plan et ils s'occuperont de votre devis ou de votre commande. Il va de soi qu'ils coordonnent les spécifications techniques avec vous afin de vous proposer la solution optimale.
Les commandes ultérieures pour un article sur mesure seront encore plus faciles : votre numéro d'article est lié à un numéro d'article ERIKS unique, ce qui rend le processus de commande entièrement automatique.
Outre les produits semi-finis et les plaques découpées sur mesure, ERIKS propose des options presque illimitées pour concevoir et traiter des plaques entièrement selon vos spécifications. Dans nos ateliers, nos spécialistes peuvent notamment effectuer les traitements complexes suivants :
- Adhésivage
- Collage
- Soudage
- Cintrage
- Formage à chaud (four)
- Polissage ou Polissage flash


Notre gamme de polycarbonates et d'acrylates :
- Epraform PC Clear
- Epraform PC FR Clear (FR = flame retardant (ignifuge))
- Epraform PC ESD (ESD = electrostatic dissipation (antistatique))
- Epraform PC Résistant aux rayures
- Epraform® PMMA X clair
- Epraform® PMMA ESD
- Epraform® PMMA Extreme (résistant aux chocs)
- Epraform® PMMA G clair
Contactez nous pour avoir plus d'informations sur ERIKS
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le capotage de machines ? Ou des conseils sur mesure ? Faites appel à nos spécialistes en laissant vos coordonnées dans ce formulaire et nous vous recontacterons au plus vite.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50