GORE® Style 800 UPG
Joint de Tuyauterie Universel
Une étanchéité fiable, sous faible effort de serrage, sur des brides de différents matériaux, grâce à ce joint entièrement en ePTFE, résistant aux agents chimiques et d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
Le joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) assure une étanchéité fiable pour les brides en acier, acier émaillé et SVR (Stratifié Verre Résine), pour tous les produits hautement acides, alcalis et à base de solvants, y compris les applications les plus contraignantes à température élevée et soumises à des cycles thermiques.
Un joint unique renforce la sécurité et limite les risques d'immobilisation de la production liés à l’utilisation d’un joint inapproprié.
C'est un joint doté d'une excellente adaptabilité, 100 % ePTFE, pour étancher efficacement les surfaces irrégulières.
Une technologie brevetée
Le joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) offre une combinaison unique de deux éléments de construction brevetés, chacun réalisé en 100 % PTFE expansé (ePTFE).
Une barrière non perméable recouvre le diamètre intérieur et les faces de la bride, assurant une étanchéité efficace à faible effort de serrage.
L'intérieur robuste mais doté d'une adaptabilité élevée offre une haute résistance à la relaxation et au fluage à froid.
Étanchéité fiable et durable
Contrairement aux joints classiques en PTFE (chargé ou vierge), les joints en PTFE expansé (ePTFE) sont dotés d'une haute adaptabilité et compensent les imperfections courantes des brides, assurant une étanchéité efficace dans les conditions particulièrement difficiles.
Avec une très grande résistance à la relaxation et au fluage à froid, le joint de tuyauterie universel GORE (Style 800) conserve sa stabilité dimensionnelle lors des cycles thermiques et de pression. L'effort de serrage est maintenu pour une étanchéité fiable et durable.
Un joint, de nombreuses applications
Applications types
Brides en acier, émail (acier émaillé) et SVR (Stratifié Verre Résine)
Process utilisant des agents très agressifs :
- Traitement chimique
- Industrie papetière
- Minéraux et métaux
- Fabrication de semi-conducteurs
- Production d'énergie
La technologie brevetée du joint de tuyauterie universel GORE (Style 800) permet d'étancher sous faible effort de serrage et convient parfaitement aux tuyauteries SVR (Stratifié Verre Résine) et acier émaillé. Il offre aussi une excellente résistance mécanique pour des performances remarquables dans les systèmes en acier.
Le joint de tuyauterie universel GORE (Style 800) chimiquement inerte assure une étanchéité très efficace pour les systèmes de traitement chimique à base d'alcalis, d'acides et de solvants. Réalisé à 100 % en ePTFE, il est doté d'une résistance chimique à tous les agents (pH 0-14), à l'exception des métaux alcalins en fusion/dissous et du fluor élémentaire.
Le joint de tuyauterie universel GORE (Style 800) assure une étanchéité fiable pour un grand nombre de brides et peut s'utiliser en remplacement de nombreux autres joints. Le joint de tuyauterie universel GORE (Style 800) permet de rationaliser la gestion des commandes et des stocks et de standardiser la sélection et l'installation du joint. Il s'utilise sur différentes brides de tuyauterie et procédés, renforçant ainsi la sécurité et limitant les risques d'immobilisation de la production liés à l'utilisation d'un joint inapproprié.
Fiche technique du joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800)
100 % ePTFE à faible contrainte d'étanchéité, exceptionnellement stable sur le plan dimensionnel et résistant aux produits chimiques, le joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) permet d'assurer l'étanchéité d'une large gamme de matériaux de brides. Consultez la fiche technique complète en cliquant sur l'image.
POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT
Articles liés
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50