Profils Standards ou Sur Mesure en Élastomères
Notre assortiment se compose de profils en élastomères (TPE, compact ou cellulaire), disponibles en standards ou sur-mesure.
Continuer la lectureDécouvrez nos dernières actualités concernant nos produits et nos évenements
Notre assortiment se compose de profils en élastomères (TPE, compact ou cellulaire), disponibles en standards ou sur-mesure.
Continuer la lecturePar leur faible coût d’outillage et les très nombreuses variantes et possibilités de mise en forme, les plastiques renforcés de fibre de verre sont une très intéressante alternative à l’acier.
Continuer la lectureERIKS sera présent le 18 et 19 septembre 2019 au Salon Chimie Lyon 2019 qui se déroulera au Parc des expositions Villefranche Beaujolais à Villefranche-sur-Saône.
Continuer la lectureLeaderTHERM NXT est une famille de matières structurées à base de phlogopite modifié. Le Phlogopite, silicate d’Aluminium d’origine minérale, a une structure lamellaire et non fibreuse et représente la solution parfaite à haute température.
Continuer la lectureERIKS propose une large gamme de produits en robinetterie, filtration, protection et compensateurs, adaptée aux exigences de vos applications chimie et pétrochimie.
Continuer la lectureERIKS est votre partenaire privilégié pour les flexibles et raccords adaptés aux exigences des industries de la chimie et de la pétrochimie. Nous offrons une gamme complète de produits tels que des tuyaux de transfert de produits chimiques, des tuyaux pour application vapeur, des tuyaux pour l’aspiration et le refoulement, des tuyaux métalliques en acier inoxydable.
Continuer la lectureERIKS fournit de nombreux matériaux résistants aux contraintes des applications chimiques et pétrochimiques. Nous vous proposons des pièces usinées ou découpées, en standard ou sur plan. Travaillant en partenariat avec les plus grands fabricants de matières premières, et disposant d’une capacité de stockage de 3000m², nous sommes également capables de vous fournir au format ou de débiter selon vos besoins.
Continuer la lectureLes applications dans l’industrie pétrochimique sont souvent critiques. En étroite collaboration avec l’industrie, ERIKS a mis au point de nombreux mélanges d'élastomères spéciaux et de haute performance. Les différents environnements et équipements utilisés dans les procédés des usines chimiques exigent des produits d’étanchéité en élastomère ayant une résistance chimique et une résistance aux basses et hautes températures.
Continuer la lectureLe SYM-LOCK est une solution de raccordement sécurisé, pour tuyaux composites, spécialement développée par Goodall®. Sa poignée exclusive permet le verrouillage à la main du raccord, assurant ainsi une meilleure sécurité pour l’opérateur et évitant tout déverrouillage accidentel.
Continuer la lectureLes périodes planifiées d’immobilisation de la production ou, pire, non planifiées, ont une grande incidence sur les opérations et les coûts, mais sont essentielles pour que le site demeure rentable et sûr.
Continuer la lectureCommandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50